絞り込み
ひょう量
- 600kg(1)
最小表示
- 200g
- 0.001kg(16)
- 0.002kg(13)
- 0.005kg(20)
- 0.01kg(32)
- 0.02kg(34)
- 0.05kg(29)
- 0.1g(10)
- 0.1kg(11)
- 0.2g(6)
- 0.2kg(5)
- 0.4kg(4)
- 0.5g(12)
- 1g(32)
- 2g(21)
- 2kg(6)
- 5g(20)
- 10g(32)
- 20g(23)
- 20kg(7)
- 50g(16)
- 最小表示をもっと見る
種類
台はかり(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
- 800×600(1)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- オーハウス(1)
オーハウス

台はかり ディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から45日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間