絞り込み
ひょう量
- 2000kg
- 2kg(1)
- 3kg(1)
- 15kg(1)
- 25kg(2)
- 30kg(1)
- 50kg(10)
- 60kg(2)
- 100kg(2)
- 150kg(2)
- 200kg(2)
- 300kg(3)
- 500kg(7)
- 600kg(2)
- 1000kg(4)
- 1500kg(3)
- 2000g(1)
- 3000kg(4)
- 25000g(1)
- 1000000g(1)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 1kg(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
適合地域
- 北海道(1)
- 宮城県(1)
- 山形県(1)
- 岩手県(1)
- 新潟県(1)
- 福島県(1)
- 秋田県(1)
- 茨城県(1)
- 青森県(1)
ブランド
- クボタ計装(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
「ひょう量」から絞り込む
50kg(10)
150kg(2)
200kg(2)
300kg(3)
500kg(7)
600kg(2)
1000kg(4)
1500kg(3)
2000kg
3000kg(4)
ひょう量をもっと見る

クレーンスケール用らくらく台車
クボタ計装¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)仕様ストッパー付質量(kg)15車輪径(Φmm)75ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792ひょう量単位kg
防水クレーンスケール
寺岡精工(TERAOKA)¥449,800税込¥494,7801台16日以内出荷Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg