絞り込み
ひょう量
- 1500kg(1)
最小表示
- 2kg
- 0.05kg(8)
- 0.1kg(1)
- 0.2kg(5)
- 0.5kg(4)
- 1kg(4)
- 2g(1)
- 5g(1)
- 5kg(1)
- 10g(1)
- 20g(3)
- 50g(5)
- 100g(2)
- 200g(4)
- 500g(3)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ひょう量」から絞り込む
1500kg(1)

検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷から22日以内出荷◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)