絞り込み
ひょう量
- 3000kg(1)
- 3250kg(1)
- 6500kg(1)
- 10000kg(3)
- 15000kg(2)
- 25000kg(2)
- 35000kg(2)
最小表示
- 5kg
- 0.01kg(1)
- 0.05kg(8)
- 0.1kg(3)
- 0.2kg(8)
- 0.5kg(17)
- 1kg(15)
- 2g(2)
- 2kg(8)
- 5g(2)
- 10g(2)
- 10kg(6)
- 20g(5)
- 50g(6)
- 50kg(3)
- 100g(4)
- 100kg(3)
- 200g(7)
- 500g(7)
- 1000g(1)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
- kg(キログラム)(4)
種類
吊りはかり(1)
表示形式

デジタル(1)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- JFE(1)
- マーテック(3)
- 関西衡機(2)
A&D(エー・アンド・デイ)・JFE・マーテック・関西衡機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
3000kg(1)
3250kg(1)
6500kg(1)
10000kg(3)
15000kg(2)
25000kg(2)
35000kg(2)

検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から22日以内出荷◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
デジタル吊りはかり
関西衡機¥899,800~税込¥989,780~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り
マーテック¥789,800~税込¥868,780~1個8日以内出荷から60日以内出荷シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
ロードリンク・プラス
マーテック¥789,800~税込¥868,780~1個8日以内出荷から30日以内出荷大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き
マーテック¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個30日以内出荷から81日以内出荷専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。用途計測に材質高品質アルミニウムセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFE¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当