絞り込み
最小表示
  • 1g(2)
  • 2g(2)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 2kg(2)
  • 5kg(2)
  • 1000g(1)
  • 2000g(2)
  • 5000g(2)
種類
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 182×182
  • 120(4)
  • 120×120(3)
  • 132×130(3)
  • 140×170(3)
  • 142×128(8)
  • 144×190(3)
  • 158×146(5)
  • 170×140(11)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(15)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
  • 400×400(4)
風袋引機能
  • あり(2)
あり
計量皿形状
  • (3)
適合地域
  • 制限なし(2)
制限なし
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
ブランド
  • タニタ(3)
タニタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
1g(2)
2g(2)
5g(1)
10g(1)
卓上スケール タニタ卓上スケールタニタ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール5000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
欠品中
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 5000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり