絞り込み
最小表示
  • 0.01g(4)
  • 0.1g(4)
ひょう量
  • 220g(4)
  • 620g(4)
  • 1200g(6)
  • 2200g(5)
  • 3200g(4)
種類
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿寸法(mm)
  • 190×144
  • 120(4)
  • 120×120(3)
  • 132×130(3)
  • 140×170(3)
  • 142×128(8)
  • 144×190(3)
  • 158×146(5)
  • 170×140(11)
  • 190×242(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(15)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
  • 400×400(4)
計量皿形状
  • 角(2)
角
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(6)
オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.01g(4)
0.1g(4)
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウス

    コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ

    オーハウス
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
    種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    31日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    4日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    4日以内出荷から20日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス

    コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ

    オーハウス
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    人気機種TAシリーズの後継機です。
    仕様計量モード:重量・%・個数・チェック・合計寸法(mm)204×230×70質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル安定時間(秒)1以内(代表値)ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり