絞り込み
最小表示
  • 0.002kg(1)
  • 0.005kg(4)
  • 0.01kg(8)
  • 0.02kg(5)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1g(1)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(7)
  • 1g(9)
  • 2g(8)
  • 5g(5)
  • 10g(3)
  • 20g(4)
  • 20kg(1)
  • 40g(2)
  • 50g(2)
  • 50kg(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • その他(1)
ひょう量
  • 10kg(5)
  • 12kg(3)
  • 20kg(8)
  • 30kg(6)
  • 1000g(7)
  • 2000g(7)
  • 5000g(8)
  • 12000g(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類上皿はかり(6)
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(7)
校正証明書
  • 付き(4)
計量皿寸法(mm)
  • 230×190
  • 120(4)
  • 120×120(3)
  • 132×130(3)
  • 140×170(3)
  • 142×128(8)
  • 144×190(3)
  • 158×146(5)
  • 170×140(11)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 228×198(6)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
  • 400×400(4)
風袋引機能
  • あり(1)
あり
計量皿形状
  • (11)
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 制限なし(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(11)
デジタル
ブランド
  • エスコ(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • カスタム(2)
エスコ・A&D(エー・アンド・デイ)・大塚刷毛製造・カスタム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.005kg(4)
0.01kg(8)
0.02kg(5)
0.5g(7)
1g(9)
2g(8)
5g(5)
10g(3)
20g(4)
50g(2)
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタムシャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)カスタム
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260保護等級IPX2準拠RoHS指令(10物質対応)対応
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒アズワン品番65-2168-88計量皿形状
5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ5.0kg(5.0g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)5000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-5目量(g)5ひょう量単位g
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール ステンレス皿付大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
30kg( 20g) デジタルはかり エスコ30kg( 20g) デジタルはかりエスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ10kg(10g) デジタルはかり(検定付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)電源単1乾電池6本(別売)使用範囲0.2g~6000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)書換え回数約20回/秒アズワン品番65-2168-89計量皿形状
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)20/30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(mm)244×232×137質量(kg)1.9電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)機能風袋引き、オートパワーオフ文字高(mm)25エスコ品番EA715DB-30A目量(g)20/50ひょう量単位kg

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり