絞り込み
最小表示
  • 1g(1)
  • 5g(2)
ひょう量
  • 30000g
  • 2kg(6)
  • 3kg(9)
  • 6kg(11)
  • 10kg(6)
  • 15kg(15)
  • 20kg(13)
  • 30kg(20)
  • 120g(9)
  • 220g(15)
  • 300g(6)
  • 420g(11)
  • 600g(6)
  • 620g(13)
  • 1000g(12)
  • 1200g(9)
  • 2000g(21)
  • 2200g(13)
  • 3000g(18)
  • 5000g(14)
  • 6000g(13)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿寸法(mm)
  • 190×242(1)
  • 350×280(1)
190×242・350×280
計量皿形状
  • (2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
オーハウス・Yamato(大和製衡)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
1g(1)
5g(2)
ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡)ランク選別はかり ランクNAVI2Yamato(大和製衡)
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書電源ACアダプタ(付属)文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)検定検定外品機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能関連資料製品カタログ(1.44MB) 1(4.7MB)音声入力244パターン登録範囲品種数:10計量皿形状ひょう量単位g
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5安定時間(秒)0.5以内電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~30000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅20kg繰返し性5g(標準偏差)直線性±5g質量(kg)3ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり