絞り込み
ひょう量
- 3200g(3)
- 6200g(3)
最小表示
- 0.01g
- 0.001kg(23)
- 0.002kg(16)
- 0.005kg(31)
- 0.01kg(48)
- 0.02kg(46)
- 0.05kg(76)
- 0.1g(24)
- 0.1kg(74)
- 0.2g(7)
- 0.2kg(49)
- 0.5g(17)
- 0.5kg(38)
- 1g(67)
- 1kg(18)
- 2g(42)
- 5g(46)
- 10g(46)
- 20g(35)
- 50g(27)
- 100g(8)
- 最小表示をもっと見る
種類
電子天秤(1)
計量皿寸法(mm)
- 190×190(3)
校正証明書
- 付き(3)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
g(グラム)
ブランド
- VIBRA(新光電子)(3)
VIBRA(新光電子)
「ひょう量」から絞り込む
3200g(3)
6200g(3)

本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ
VIBRA(新光電子)¥749,800~税込¥824,780~1式46日以内出荷本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B
VIBRA(新光電子)¥489,800~税込¥538,780~1個ほか23日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ
VIBRA(新光電子)¥739,800~税込¥813,780~1個ほか23日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり