絞り込み
ひょう量
- 12kg(6)
- 22kg(6)
- 32kg(6)
- 52kg(6)
最小表示
- 0.0001kg(4)
- 0.001kg(4)
- 0.1g(6)
- 1g(6)
種類
台はかり(6)
計量皿寸法(mm)
- 345×250(6)
校正証明書
- 付き(4)
表示形式

デジタル(6)
デジタル
ひょう量単位
- kg(キログラム)(6)
kg(キログラム)
ブランド
- 島津製作所
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(90)
- Yamato(大和製衡)(66)
- オーハウス(33)
- クボタ計装(32)
- VIBRA(新光電子)(16)
- タニタ(10)
- エスコ(6)
- CAS[はかり](6)
- アズワン(5)
- ヤマト・インダストリー(3)
- イシダ(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- サンワダイレクト(2)
- アサダ(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- シンワ測定(1)
- 大和(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- ブランドをもっと見る
「ひょう量」から絞り込む
12kg(6)
22kg(6)
32kg(6)
52kg(6)

精密台はかり 校正証明書付
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷から14日以内出荷●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1台11日以内出荷から19日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付
島津製作所¥229,800~税込¥252,780~1台11日以内出荷から14日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付
島津製作所¥289,800~税込¥318,780~1台11日以内出荷から19日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかりBX-Kシリーズ
島津製作所¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類精密台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下計量皿寸法(mm)345×250表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)
島津製作所¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類精密台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下計量皿寸法(mm)345×250表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり