絞り込み
ひょう量
- 6kg(1)
- 12kg(1)
- 30kg(1)
- 33kg(1)
- 60kg(2)
- 62kg(1)
- 100kg(1)
- 150kg(1)
- 200kg(1)
- 450kg(1)
- 3100g(1)
- 6100g(1)
最小表示
- 0.001kg(1)
- 0.005kg(1)
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
- 0.1g(2)
- 0.1kg(1)
- 0.2g(1)
- 1g(3)
種類
台はかり(1)
電子天秤(1)
計量皿寸法(mm)
- 200×250(1)
- 202×250(1)
- 330×310(1)
- 350×400(1)
- 380×530(2)
- 550×700(1)
表示形式

デジタル(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)
適合地域
- 三重県(3)
- 京都府(3)
- 佐賀県(3)
- 兵庫県(3)
- 北海道(3)
- 千葉県(3)
- 和歌山県(3)
- 埼玉県(3)
- 大分県(3)
- 大阪府(3)
- 奈良県(3)
- 宮城県(3)
- 宮崎県(3)
- 富山県(3)
- 山口県(3)
- 山形県(3)
- 山梨県(3)
- 岐阜県(3)
- 岡山県(3)
- 岩手県(3)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
- あり(1)
あり
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(34)
- オーハウス(28)
- クボタ計装(12)
- タニタ(10)
- Yamato(大和製衡)(7)
- エスコ(4)
- CAS[はかり](3)
- Asmix(アスカ)(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- シンワ測定(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- 昭和商会(1)
- テラオカ(1)
- 大和製罐(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
30kg(1)
33kg(1)
60kg(2)
62kg(1)
100kg(1)
150kg(1)
200kg(1)
450kg(1)
3100g(1)
6100g(1)

本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり用オプション
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個ほか3日以内出荷用途AZ-B、AZ-BWP、AZ-BA、AZ-BAWPシリーズ専用オプションです。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器
VIBRA(新光電子)¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。IP65規格に適合し、耐久性が向上。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。IP65規格に適合し、耐久性が向上。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台21日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥599,800~税込¥659,780~1台41日以内出荷精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥459,800~税込¥505,780~1台61日以内出荷校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
高精度電子台はかり HF
VIBRA(新光電子)¥639,800~税込¥703,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり