絞り込み
コネクタ形状
  • F07コネクタ - F07コネクタ(1)
  • 両端F07コネクタ(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
ファイバータイプ
  • その他(2)
芯数
  • 2(2)
使用場所
  • 屋内用(1)
  • 屋外用(1)
  • 色ブラック(2)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.2
  • 1.6(10)
  • 2(23)
  • 2.9(5)
  • 3(8)
  • 3.0(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5.3(2)
  • 6(4)
  • 7.5(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(2)
ブランド
  • ダイヤトレンド(2)
ダイヤトレンド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
F07コネクタ - F07コネクタ(1)
両端F07コネクタ(1)
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ケーブル外径(Φmm)2.2±0.2コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル