絞り込み
ブランド
- コニシ
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(12)
- サンスター(8)
- セメダイン(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
特価

シールカラーマスター
コニシ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個(160g)3日以内出荷から5日以内出荷トナー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
MSシール NBタイプ
コニシ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(4L)5日以内出荷建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
PSシール
コニシ¥5,298税込¥5,8281缶(4L)5日以内出荷建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AUシール
コニシ¥5,898税込¥6,4881缶(4L)5日以内出荷低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地 RC造各種塗装目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材色カラーマスター方式規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物適合プライマー#7(汎用)、#9