絞り込み
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(5)
  • 耐熱・難燃(5)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(75)
  • シャープ化学(41)
  • セメダイン(41)
  • 山本製作所(35)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(33)
  • サンスター(23)
  • 信越化学工業(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
  • タイルメント(17)
  • メーコー(15)
  • RS PRO(15)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • ヤヨイ化学(13)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • TRUSCO(10)
  • コンドーテック(9)
  • 積水フーラー(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ

    ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)

    コニシ(57件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(330mL)
    当日出荷
    防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A5758適合品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#7、#7N
  • コニシ シリコンシーラント コニシ

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド変成シリコンコーク コニシ

    ボンド変成シリコンコーク

    コニシ(41件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
    用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(27件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
    用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
  • 耐火目地用シーラント コニシ

    耐火目地用シーラント

    コニシ(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(333mL)
    当日出荷
    1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
    用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド シリコンコーク コニシ

    ボンド シリコンコーク

    コニシ(16件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(330mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可質量(g)386タイプオキシム型使用温度範囲(℃)-40~150使用温度範囲-40~150℃JIS規格JIS A5758適合品主成分シリコーン樹脂系比重1.04完全硬化時間(23℃)3日改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)原材料シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(14件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
    成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシ

    ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(333mL)
    当日出荷
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
    用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆成分アクリルウレタン樹脂容量(mL)333質量(g)525使用温度範囲(℃)-30~120主成分アクリルウレタン樹脂原材料アクリルウレタン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンドスーパージョイントX コニシ

    ボンドスーパージョイントX

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(500g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
    用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修危険物の類別非危険物
  • MSコーク ノンブリードLM コニシ

    MSコーク ノンブリードLM

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(320mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
    用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性
  • ボンド 変成シリコンコーク コニシ

    ボンド 変成シリコンコーク

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。仕様塗装可、高モジュラス、防カビ剤入り質量(g)515タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~90規格日本シーリング材工業会、JSIA F☆☆☆☆認定品内容量(mL)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×315主成分変成シリコーン樹脂系標準塗布量12~13m/本(5×5mm目地)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性、耐寒性、密着性
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • ボンドPX2000 コニシ

    ボンドPX2000

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(333mL)
    当日出荷
    速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
    用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502色ホワイトタイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンドシリコンコーク コニシ

    ボンドシリコンコーク

    コニシ
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐薬品性に優れます。ステンカラー色調へ対応。アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材
    用途耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。トラスコ品番134-8882危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンドウレタンコーク コニシ

    ボンドウレタンコーク

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
    用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。成分ポリウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • はくりシール クイック コニシ

    はくりシール クイック

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    速乾性
    用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • はがせるシーリング材キレイキーパー コニシ

    はがせるシーリング材キレイキーパー

    コニシ
    ¥799~税込¥879~
    1個(40mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。キレイに仕上がる専用ノズル付きです。透明で塗った箇所が目立たない!。汚れが気になったら、簡単に剥がせます!。1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)。コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。
    用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に色透明容量(mL)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • コンクリート・石材シール コニシ

    コンクリート・石材シール

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    仕様1成分形変成シリコーン系充てん材成分変成シリコーン樹脂容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~90主成分変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 塗装下地コーク ノンブリード コニシ

    塗装下地コーク ノンブリード

    コニシ
    ¥699税込¥769
    1本(500g)ほか
    翌日出荷
    目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
    用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
  • ハクリシール ONE コニシ

    ハクリシール ONE

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(333mL)
    欠品中
    色灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
  • ボンド 木部シール コニシ

    ボンド 木部シール

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性。細部充てん良好。塗装可
    用途木質床と巾木のスキ間成分アクリル樹脂系エマルジョン形原材料アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • アクリルコークNB コニシ

    アクリルコークNB

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(333mL)
    当日出荷
    水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
    用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理成分アクリル樹脂系エマルジョン形トラスコ品番447-4651色ホワイト容量(mL)333規格JSIA F★★★★主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シールカラーマスター コニシ

    シールカラーマスター

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個(160g)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トナー
    改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド 油性コーク コニシ

    ボンド 油性コーク

    コニシ
    ¥759税込¥835
    1本(330mL)
    当日出荷
    気密性。塗装不可。表面皮膜型(内部不硬化)
    用途屋根・壁面の雨もれと気密対策成分油性系色グレー規格(JSIA)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅱ原材料油性系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
  • PSシール コニシ

    PSシール

    コニシ
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
    用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド多用途シール コニシ

    ボンド多用途シール

    コニシ(10件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本(65mL)ほか
    当日出荷
    塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
    用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 変シリコンコークNBクイック コニシ

    変シリコンコークNBクイック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
    用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
  • 防カビシリコンコーク コニシ

    防カビシリコンコーク

    コニシ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • サイディングシール&SDCカラーマスター コニシ

    サイディングシール&SDCカラーマスター

    コニシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4L×2缶)
    6日以内出荷
    サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
    用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • MSシール NBタイプ コニシ

    MSシール NBタイプ

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
    用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシ

    ビューシール 6909 硬化遅延剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個(40g)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンコーク コニシ

    シリコンコーク

    コニシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
  • PSシール  硬化促進剤 コニシ

    PSシール 硬化促進剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    色淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PSシール  硬化遅延剤 コニシ

    PSシール 硬化遅延剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    色淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MS・FR  促進剤 コニシ

    MS・FR 促進剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    色淡黄色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ビューシール 6909 促進剤 コニシ

    ビューシール 6909 促進剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個(30g)
    5日以内出荷
    質量(g)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンコーク コニシ

    シリコンコーク

    コニシ
    ¥659税込¥725
    1本(330mL)
    当日出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング