カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1,071)
- TESA[測定用品](185)
- テクロック(48)
- SK(新潟精機)(45)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(38)
- マール社(17)
- シンワ測定(9)
- アズワン(8)
- エスコ(8)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- トーソク(2)
- ベイカー(BAKER)(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BMX-A/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付
シンワ測定¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
デジタルスプラインマイクロメータ
SK(新潟精機)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から90日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
クイックマイクロ 出力機能付き
Mitutoyo(ミツトヨ)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
マイクロメータースタンド
アズワン¥3,590税込¥3,9491個翌々日出荷数量の多い検査を効率的に行えます。適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
専用デジマチック マイクロメータBMB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
グループマイクロ(146シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5
ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
L型出力スイッチ付ケーブル1M
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
147シリーズ カンシームマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットシンブルマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
カウントマイクロメータ
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。用途外側寸法の測定タイプカウント寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。目量(mm)0.005測定子チタンコーティング
両球面マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント両球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11平面度(μm)1.6寸法c(mm)6寸法f(mm)12
片球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ片球面シリーズ115最小表示量(mm)0.01
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から60日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
U字形鋼板マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から60日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジタル直進式歯厚マイクロメータ
SK(新潟精機)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
BMX-D/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
テストバー 167-132 MB-800シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,380~税込¥36,718~1個18日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):800●呼び寸法の許容差(μm):±17●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
三針ユニツト/3.200/ 952148シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,680~税込¥41,448~1個18日以内出荷から36日以内出荷三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。仕様針径(mm):3.2●ピッチ区分:メートルねじ(mm)5,5.5,6、ユニファイねじ(山数)5,4.5、ウィットウォースねじ(山数)5,4.5校正証明書一般校正
デジタルポイントマイクロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ