計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,491件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
  • 棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    棒球面マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状ポイントタイプ
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番951588
  • ステムブツシユ パイ9.5X15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブツシユ パイ9.5X15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
  • 予備鋼球 1/16 Mitutoyo(ミツトヨ)

    予備鋼球 1/16

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA082
  • 結像(チューブ)レンズ MT-2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    結像(チューブ)レンズ MT-2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970209
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプフットスイッチRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAJ088
  • マグネチックスタンド 調整式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド 調整式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番7011S-10
  • 結像(チューブ)レンズ MT-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    結像(チューブ)レンズ MT-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970208
  • 継足ロツド/SJ-201 Mitutoyo(ミツトヨ)

    継足ロツド/SJ-201

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA210
  • 芯出しチヤツク Mitutoyo(ミツトヨ)

    芯出しチヤツク

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番211-032
  • メンフキガミ Mitutoyo(ミツトヨ)

    メンフキガミ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。
    寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
  • Cマウント/TM300 TV用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    Cマウント/TM300 TV用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970441
  • ナベコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ナベコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76税込84
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番525863
  • コテイクランプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    コテイクランプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番390681
  • マルサラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マルサラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159税込175
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番207109
  • ローラーガイド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ローラーガイド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    799税込879
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番207108
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • マイクロジヤツキ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロジヤツキ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。
    仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
  • デジタル片球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル片球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。
    用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    34,980税込38,478
    1個
    100日以内出荷
    ダイヤルゲージ付(2308-10FA)。
    用途用途:内径測定測定範囲(mm)10目盛仕様±0-100
  • 3点式ホールテスト INSIZE(インサイズ)

    3点式ホールテスト

    INSIZE(インサイズ)
    49,980税込54,978
    1個
    100日以内出荷
    DIN863-4準拠。セットリングとエクステンションロッドが付属。
    用途用途:内側の寸法測定定圧装置ラチェットストップ
  • カウントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    カウントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    100日以内出荷
    カウンター表示により読み取り誤差がありません。DIN863-1準拠。基準棒付。防熱カバー付。
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • キャリパ型外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    28,980税込31,878
    1個
    100日以内出荷
    通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式。基準棒付
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • キャリパ型外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    26,980税込29,678
    1個
    100日以内出荷
    通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    8,698税込9,568
    1個
    100日以内出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。測定面:超硬チップ付。DIN863-1準拠。基準棒付
    用途用途:外側寸法の測定定圧装置ラチェットストップ
  • マイクロメータースタンド VERTEX(バーテックス)

    マイクロメータースタンド

    VERTEX(バーテックス)
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷
    片手でマイクロメータを持つ必要がなく、作業性が向上します。保持角度も調節できます。
  • デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    ・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
    用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
    用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
  • 1318スタイラス 超硬2mm マール社

    1318スタイラス 超硬2mm

    マール社
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
    トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
    トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
  • セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A マール社

    セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A

    マール社
    51,980税込57,178
    1個
    23日以内出荷
  • マイクロメータ40A マール社

    マイクロメータ40A

    マール社
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • マイクロメータ 40SA マール社

    マイクロメータ 40SA

    マール社
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
  • マイクロメータ 40A マール社

    マイクロメータ 40A

    マール社
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター