計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,491件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
  • XTAマイクロ アナログボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    XTAマイクロ アナログボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    コンパクトなメカ構造コントローラー。 軽量で人間工学的なデザイン。 優れた機能性 測定範囲2~20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。 さらに広い範囲(20~300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。 3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
    精度(mm)0.004
  • Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメータ

    テクロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • デジタルマイクロメーター 校正証明書付 アズワン

    デジタルマイクロメーター 校正証明書付

    アズワン
    ¥18,870税込¥20,757
    1個
    9日以内出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01-20校正証明書一般校正
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。
    用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • マイクロメータースタンド アズワン

    マイクロメータースタンド

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌々日出荷
    数量の多い検査を効率的に行えます。
    適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
  • SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-25M用のゲージ取付金具です。
    用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    30日以内出荷から92日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータGMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • SK マイクロメーターヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメーターヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
  • マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (150シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    測定範囲(mm)0~25
  • マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (151シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    V溝マイクロ (114シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
    最小表示量(mm)0.01
  • グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    グループマイクロ(146シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5
  • ポイントマイクロ(112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロ(112シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
  • ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニマイクロ (117シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3器差(μm)±4
  • ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • カラースリーブ/ハイイロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースリーブ/ハイイロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥369税込¥406
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GAA260
  • カラースピーダスリーブ(灰色 Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースピーダスリーブ(灰色

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04AAB208
  • トメネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    トメネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥78税込¥86
    1本
    当日出荷
  • 141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ)

    141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組合せて広範囲の内側測定ができます。
    目量(mm)0.01
  • 568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
    目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
  • 167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
  • 158シリーズ オプチカルフラット Mitutoyo(ミツトヨ)

    158シリーズ オプチカルフラット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面の平面度の精密測定用です。
  • 313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    313シリーズ 三針ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
  • 147シリーズ カンシームマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    147シリーズ カンシームマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • つぎたしパイプ形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最大応答速度無制限
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
  • カウントマイクロメータ SK(新潟精機)

    カウントマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
    用途外側寸法の測定タイプカウント寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメーターヘッド取付金具 B-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド取付金具 B-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター