計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,491件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    適合機種MF-1001、MF-501質量(g)95使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60
  • マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
    用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
  • デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータBMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータACM Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータACM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル表示 保護等級IP65
    測定範囲(mm)0~50最小表示量(mm)0.001先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステムスピンドル直進式
  • L型出力スイッチ付ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    L型出力スイッチ付ケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
  • エクステンションロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    エクステンションロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • PPケース、OM50 Mitutoyo(ミツトヨ)

    PPケース、OM50

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番475002
  • 568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • 標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータセット

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1セット(6個)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
    用途外側寸法の測定。付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
  • ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途内径の精密測定。質量(kg)0.06
  • Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。目量(mm)0.005測定子チタンコーティング
  • キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11平面度(μm)1.6寸法c(mm)6寸法f(mm)12
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別アナログ片球面シリーズ115最小表示量(mm)0.01
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
  • 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123最小表示量(mm)0.01特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
  • ステムブッシュ パイ9.5X8.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブッシュ パイ9.5X8.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    欠品中
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • マイクロメータスタンド S型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド S型

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W82×H57×D115本体質量(g)795RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側マイクロメーター はくでん

    外側マイクロメーター

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    片手で簡単に測定でき、リアルタイムで測定することができます。
    測定範囲(mm)0~25分解能(mm)0.01
  • デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
  • クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
    測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
    用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMX-A/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-A/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
  • テストバー 167-132 MB-800シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー 167-132 MB-800シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,380税込36,718
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    外側マイクロメータの基点調整に使用します。
    仕様呼び寸法(mm):800●呼び寸法の許容差(μm):±17●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
  • 三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    37,680税込41,448
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
    仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16校正証明書一般校正
  • デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルポイントマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
  • デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルスプラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルU字形鋼板マイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター