計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,491件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-6用のゲージ取付金具です。
    用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームは塗装仕上げです。
    用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259税込285
    1台
    当日出荷
  • マイクロメータ基準棒 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータ基準棒

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    参考寸法差幅(μm)2直径(Φmm)6.35シリーズ167寸法l(mm)40平面度(μm)0.3呼び寸法L(mm)75許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
  • Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.005
  • ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしロッド形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    279税込307
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番204354
  • マイクロメータスタンド R型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド R型

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,698税込7,368
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズ122最小表示量(mm)0.01
  • デジタルマイクロメーター アズワン

    デジタルマイクロメーター

    アズワン
    13,870税込15,257
    1個
    当日出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
  • 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.001寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
  • GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    GMB用ボールアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
  • 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    155シリーズ テレスコーピングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    先端角(°)30最小表示量(mm)0.01
  • つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしロッド形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
  • 両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
  • 高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
    質量(g)405(防熱カバー付き:445)測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源リチウム電池CR20321個標準付属最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7~9測定面(mm)大きさ:Φ3.2平面度(μm)0.3機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)0.6位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
  • ラチェット組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    709税込780
    1台
    当日出荷
    適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPMUD150

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
  • ボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック(三点式内径測定器)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ 出力機能付き

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
    仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロメータースタンド アズワン

    マイクロメータースタンド

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    翌々日出荷
    数量の多い検査を効率的に行えます。
    適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
  • マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • オプチカルフラット (158シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    オプチカルフラット (158シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    測定面の平面度の精密測定用です。
    厚さ(mm)12外径(Φmm)45平面度(μm)0.1
  • TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    TMC用替駒測定子(126シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外測用マイクロメーター標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    外測用マイクロメーター標準セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
    用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
  • マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロゲージ用ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
  • インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    インサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
    用途内側寸法の測定タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8最小読取値(mm)0.01主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲25 mmの汎用タイプ アナログ表示です
    測定範囲(mm)0~25
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター