絞り込み
測定力(N)
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・0.8・1・2・3・4・5・20・35
ブランド
- モノタロウ(2)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- PROCHI(プロチ)(1)
- SK(新潟精機)(10)
- エスコ(9)
- シンワ測定(1)
- テクロック(93)
- ノガ(1)
- ベイカー(BAKER)(12)
- マール社(9)
- 日平機器(1)
- 理研計測器(1)
モノタロウ・INSIZE(インサイズ)・Mitutoyo(ミツトヨ)・Peacock(尾崎製作所)・PROCHI(プロチ)・SK(新潟精機)・エスコ・シンワ測定・テクロック・ノガ・ベイカー(BAKER)・マール社・日平機器・理研計測器
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から120日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ダイヤルゲージ
(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
ダイヤルゲージ
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から14日以内出荷0.01mmまで測定できます。用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
ダイヤルゲージ 0.001mm
(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)107質量(g)100測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
標準形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準ダイヤルゲージ(置針式)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
3Dタスター
PROCHI(プロチ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最小目盛(mm)0.01最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ダイヤルゲージ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥729税込¥8021個当日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子として適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SPねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用鋼球測定子
SK(新潟精機)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ミリメス
マール社¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
ダイヤルケージセット
日平機器¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5952寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105質量(kg)【セット】1.8目盛(mm)0.01
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ0.1表示
テクロック¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途がありますタイプ直読目盛測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5測定子部品コードNo.:(標準)ZS-017繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
テクロック¥7,898~税込¥8,688~1個11日以内出荷から91日以内出荷外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
標準型ダイヤルゲージ
テクロック¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷ストローク10mmの中二針タイプです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様平