絞り込み
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(467)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(88)
- レニショー(56)
- SK(新潟精機)(38)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- エスコ(6)
- ノガ(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

ピクテスト(切替レバータイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW寸法l(mm)19.24材質(ボール)超硬
U-WAVE-R(データ受信側)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A寸法l(mm)17.74材質(ボール)超硬
防水形出力スイッチ付接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
レリーズ オートストップなし☆
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,698税込¥4,0681個欠品中リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA295
ダイヤルゲージ ワンガタ測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L(mm)5寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オプション。接続ケーブル、2m。適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179税込¥1971個当日出荷ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ リミットシール
Mitutoyo(ミツトヨ)¥599税込¥6591パック(10枚)当日出荷ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
レリーズ オートストップあり☆
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA301
接続ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥11,900~税込¥13,090~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
U-WAVE-T用オプション取付板
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
ダイヤルゲージ シェル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
PRG-ST16用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。寸法(mm)4×31
ダイヤルゲージ コニカル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応