絞り込み
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(88)
- レニショー(56)
- SK(新潟精機)(37)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- エスコ(6)
- ノガ(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

Testexレプリカテープ
elcometer¥10,480~税込¥11,528~1巻3日以内出荷から7日以内出荷非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。用途表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。セット内容擦り付け棒、ユーザーガイド
フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
パルス信号ユニット(539-005
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
超硬ブレード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷円筒の測定などに便利です。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
超硬コニカル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9
レニショー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(細長穴)
東京精密¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
フットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリア無ローラースリットローラー
(JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。長さ(mm)46先端径(mm)4
VHS用ダイヤルインジケータホルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
スタイラスセンター
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
MB-7用部品 ミニロックアーム一式
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷MB-7用の一式です。用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
































![スイスタスト TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413476-220719-02.jpg)
![ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85262066-260608-02.jpg)