絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 測定子/補助用品

952件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • クランプASSY Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプASSY

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    入数1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB148
  • 超硬平型測定子0.5X12 テクロック

    超硬平型測定子0.5X12

    テクロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW寸法l(mm)19.24材質(ボール)超硬
  • 替測定子 XT Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XT

    Peacock(尾崎製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XS

    Peacock(尾崎製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 輪郭用触針 汎用測定用 東京精密

    輪郭用触針 汎用測定用

    東京精密
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    全長(mm)34径(Φ)3
  • リミット針 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リミット針

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    229税込252
    1個(2本)
    当日出荷
  • 防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    防水形出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
  • U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-R(データ受信側)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
    質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779税込857
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • レリーズ オートストップなし☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップなし☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA295
  • インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)

    インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)
    当日出荷
    ミツトヨ品番198728
  • RSリンクケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンクケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1ミツトヨ品番936937
  • セントリケータ Peacock(尾崎製作所)

    セントリケータ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲージ別売
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    11,900税込13,090
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • 差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝

    東京精密
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • センタリングホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)

    センタリングホルダ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
    アズワン品番65-1964-15取付径(Φmm)8ミツトヨ品番901959
  • ダイヤルゲージ用裏ぶた平 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ用裏ぶた平

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101039
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット
    対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    SB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    SB-100G用のロックアーム一式です。
    用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ウラブタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    568税込625
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
  • U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T用オプション取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
    付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
  • 替測定子セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    替測定子セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6個)
    当日出荷
    数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
    セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オプション。接続ケーブル、2m。
    適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
  • ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ リミットシール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ リミットシール

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    599税込659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
  • ダイヤルゲージ ワンガタ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ワンガタ測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L(mm)5寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • ダイヤルゲージ シェル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ シェル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリーズ オートストップあり☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップあり☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA301
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウェアV3.0

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
  • ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシクネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • リフティングノブ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングノブ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • L型接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    L型接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
  • オオイ板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    オオイ板

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番101032
  • 部品 ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    部品 ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • ホールドユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールドユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合CD-C/CD-SC/CDC-C/CDN-C/NTD10/NTD10P/NTD10B/NTD12-15/NTD13-15/NTD14/NTD15/NTD16ミツトヨ品番959143
測定子/補助用品