絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ

    ダイヤルシックネスゲージ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
    用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ7測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
    用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • アナログマルチゲージキット(V-TAS) イチネンTASCO

    アナログマルチゲージキット(V-TAS)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。
    機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    内側ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
    用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
  • 内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機)

    内側ダイヤルキャリパゲージ AI型

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
    用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
  • 標準シリンダゲージ SK(新潟精機)

    標準シリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
    用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
  • デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 外側ダイヤルキャリパゲージ BO型 SK(新潟精機)

    外側ダイヤルキャリパゲージ BO型

    SK(新潟精機)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    外径測定に便利です
    用途外径用測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.025寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
  • 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    526シリーズ 小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ526
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 平竿

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
    用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
  • ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルパイプゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS質量(g)220測定範囲(mm)0~10シリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)20電池寿命(時間)連続使用で約7000パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15電池寿命(年)通常使用で約1.2
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)

    パイプゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルゲージ応用測定器