絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
472件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏心検査器(P型) 理研計測器

    偏心検査器(P型)

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様スイング:110mm材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1
  • シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機)

    シリンダゲージワッシャ

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用のワッシャです。
    用途シリンダーゲージ用のワッシャとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)

    シリンダゲージ換えロッド

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用の換えロッドです。
    用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルインサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
  • 小孔径シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小孔径シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 小形偏心測定器 テクロック

    小形偏心測定器

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
    仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • モーター用ギャップゲージ シム&ゲージ

    モーター用ギャップゲージ

    シム&ゲージ
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷から18日以内出荷
    シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
    リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。リーフ幅(mm)12.7
  • 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ)

    201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き
    測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台ほか
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • スイフトゲージ テクロック

    スイフトゲージ

    テクロック
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mmスイフトゲージ
    仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
  • 小口径用 シリンダゲージ テクロック

    小口径用 シリンダゲージ

    テクロック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    その他ダイヤルゲージは別売りです換ロッド(本)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロック手入れセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック手入れセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1セット
    4日以内出荷
    ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
    セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
  • GBアクセサリー/Bセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    GBアクセサリー/Bセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
    セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
  • ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • シックネスゲージ elcometer

    シックネスゲージ

    elcometer
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    適合規格に従ったアンビル式加圧
    用途Testexレプリカテープで取った表面型の山から谷までの高さを測定トラスコ品番572-8903セット内容ユーザーガイド適合規格ASTM D4417-C、ISO 8503-5、NACE RP0287、SSPC PA17、US Navy NSI009-32、US Navy PPI63101-000測定範囲(μm)5000
  • ダイヤルキャリパゲージ はくでん

    ダイヤルキャリパゲージ

    はくでん
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。
    目量(mm)0.01
  • 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機)

    精密測定プラグゲージホルダ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。
    用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル ムラキ

    TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル

    ムラキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。 。これ1台でX・Y・Z方向の測定が可能。 。ボール半径の計算が不要なため、ワークの基準位置を迅速かつ正確に検出できます。 。ショーン3Dテスタ ユニバーサルは世界最小クラスのコンパクト設計。 。洗練されたデザインと高い精度・汎用性により、段取り作業の効率化に貢献します。
    防塵防水性能IP67ストローク量(mm)XYZ 1.5繰返し精度(μm)10シャンク径(mm)Φ12
  • EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)

    EMCC用増結ロッド

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
  • 深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)

    深穴内径測定機(受注生産

    Peacock(尾崎製作所)
    99,980税込109,978
    1セット
    90日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
  • 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)

    深穴内径測定機

    Peacock(尾崎製作所)
    92,980税込102,278
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
    仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    85,980税込94,578
    1個ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ 本体のみ

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    85,980税込94,578
    1個ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルGマイクロ

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1セット
    22日以内出荷
    セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
  • 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    用途別 ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    硬いゴム、皮革などの測定に適します。
    直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社

    ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン

    マール社
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
  • 844 Kg Holder マール社

    844 Kg Holder

    マール社
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
    トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
  • デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
ダイヤルゲージ応用測定器