絞り込み
段数
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
材質
- アルミ(2)
最大使用荷重(kg)
- 150(2)
収納寸法・幅(mm)
- 846(1)
- 925(1)
- 1006(1)
天板寸法・幅(mm)
- 550(1)
550
天板寸法・奥行(mm)
- 500(1)
500
踏ざん踏面幅(mm)
- 60
- 22(2)
- 26(1)
- 43(1)
- 64(1)
- 70(2)
- 75(3)
- 80(3)
- 88(2)
- 130(1)
- 135(1)
- 197(1)
- 200(1)
- 216(1)
- 220(1)
- 230(2)
- 260(1)
- 265(3)
- 550(1)
収納寸法・奥行(mm)
- 164(1)
164
設置寸法・幅(mm)
- 846~923(1)
- 925~1003(1)
- 1006~1083(1)
- 1820(1)
- 1980(1)
846~923・925~1003・1006~1083・1820・1980
設置寸法・奥行(mm)
- 1138(1)
- 1222(1)
1138・1222
収納寸法・高さ(mm)
- 1926(1)
- 2252(1)
- 2578(1)
1926・2252・2578
ブランド
- ナカオ(2)
ナカオ
「段数」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(1)

コンスタワー
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ合金作業床面広さ(mm)600×500
上枠付アルミ製作業台コンスライト
ナカオ¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ収納寸法・奥行(mm)164天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500