絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(7)
  • 0.5~1.0未満(3)
段数
  • 1(7)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 600×600
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 500×400(32)
  • 500×520(3)
  • 500×600(3)
  • 525×500(5)
  • 600×400(82)
  • 600×450(5)
  • 800×400(31)
  • 800×600(3)
  • 900×450(5)
  • 900×600(8)
  • 1000×400(47)
  • 1000×600(3)
  • 1500×600(2)
  • 1500×750(3)
  • 1650×350(2)
  • 1800×900(3)
  • その他(3)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 150(3)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • ピカコーポレイション(2)
TRUSCO・ピカコーポレイション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(3)
0.5未満(7)
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ段数1段最大使用荷重(kg)150
  • 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 TRUSCO

    縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
    用途組み立て作業ラインの床面に。トラスコ品番467-3662材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)段数1段天板寸法(mm)600×600最大使用荷重(kg)100グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
  • 高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO

    高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
  • 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用 TRUSCO

    縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
    用途組み立て作業ラインの床面に。段数1段最大使用荷重(kg)100グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
  • 低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO

    低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)