絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150×150(3)
- 150×200(3)
- 200×200(6)
- 200×250(5)
- 250×250(5)
- 300×300(20)
- 300×400(4)
- 300×450(16)
- 400×400(7)
- 450×450(4)
- 450×600(17)
- 500×500(18)
- 500×750(20)
- 600×600(16)
- 600×900(9)
- 750×1000(14)
- 1000×1000(12)
- 1000×1500(10)
- 1000×2000(11)
- 1500×2000(5)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
平面度(μm)
校正証明書
ブランド
- ユニセイキ(37)
- 大菱計器製作所(18)
- SK(新潟精機)(10)
- ND精工(10)
- 大西測定工具(9)
- 佐々木工機(6)
- ピー・ヂー・ダブリュー(3)
- アズワン(2)
- ギガ・セレクション(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- エスコ(1)
- ノガ(1)
- 森本工業所(1)
- 椿本興業(1)
- 丸井計器(1)
- 土井精密ラップ(1)
2ページ目: 石定盤
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(20)
300×450(16)
450×600(17)
500×500(18)
500×750(20)
600×600(16)
750×1000(14)
1000×1000(12)
1000×1500(10)
1000×2000(11)
呼び寸法(mm)をもっと見る

Air-fix 22B1用マニホールド
佐々木工機¥97,980税込¥107,7781個17日以内出荷Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥139,800税込¥153,7801個17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
Air-fix 22B1用配管セットB
佐々木工機¥12,980税込¥14,2781セット17日以内出荷バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
Air-fix 22B1用マニホールド
佐々木工機¥61,980税込¥68,1781個17日以内出荷。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥349,800税込¥384,7801セット(3個)17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付
エスコ¥50,500税込¥55,5501個翌日出荷六面機械加工。ワークを固定するクランプ付仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
光学ブレッドボード
ND精工¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
精密石定盤架台セット
ND精工¥428,800~税込¥471,680~1セット翌日出荷から32日以内出荷精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
コンパレータースタンド
ND精工¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から32日以内出荷ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
精密平行ブロック(2本1組)
ND精工¥139,800~税込¥153,780~1組(2本)32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥62,980~税込¥69,278~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
精密直角定盤
ND精工¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック
ND精工¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石定盤架台 キャスター付
SK(新潟精機)¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
治具プレート ねじ穴×4
SK(新潟精機)¥56,980~税込¥62,678~1個翌日出荷ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×6
SK(新潟精機)¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×3
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(1級仕上)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
リピートメーター(本体
大菱計器製作所¥279,800税込¥307,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット
大西測定工具¥269,800~税込¥296,780~1組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット
大西測定工具¥229,800~税込¥252,780~1組31日以内出荷から43日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級
大菱計器製作所¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用
大菱計器製作所¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤
大菱計器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(石定盤
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)10呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(1級仕上)750x500x125mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1723質量(kg)141高さ(mm)125精度1級寸法(縦×横)(mm)750×500精度(μm)11
石定盤(1級仕上)1000x750x150mm
ユニセイキ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1716質量(kg)340高さ(mm)150精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×750精度(μm)13
石定盤(1級仕上)1000x2000x250mm
ユニセイキ¥1,998,000税込¥2,197,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1715質量(kg)1500高さ(mm)250精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×2000精度(μm)19
石定盤(1級仕上)1000x1500x200mm
ユニセイキ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1714質量(kg)900高さ(mm)200精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)16
石定盤(1級仕上)1000x1000x150mm
ユニセイキ¥819,800税込¥901,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1713質量(kg)450高さ(mm)150精度1級寸法(縦×横)(mm)1000×1000精度(μm)14
石定盤(0級仕上)750x500x125mm
ユニセイキ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1703質量(kg)141高さ(mm)125精度0級寸法(縦×横)(mm)750×500精度(μm)6
石定盤(0級仕上)1000x750x150mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1702質量(kg)340高さ(mm)150精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×750精度(μm)7
石定盤(0級仕上)1000x2000x250mm
ユニセイキ¥2,398,000税込¥2,637,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1701質量(kg)1500高さ(mm)250精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×2000精度(μm)9
石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm
ユニセイキ¥1,698,000税込¥1,867,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1700質量(kg)900高さ(mm)200精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)8