絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150×150(3)
- 150×200(3)
- 200×200(6)
- 200×250(5)
- 250×250(5)
- 300×300(20)
- 300×400(4)
- 300×450(16)
- 400×400(7)
- 450×450(4)
- 450×600(18)
- 500×500(18)
- 500×750(20)
- 600×600(16)
- 600×900(9)
- 750×1000(14)
- 1000×1000(12)
- 1000×1500(11)
- 1000×2000(11)
- 1500×2000(5)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
平面度(μm)
校正証明書
ブランド
- ユニセイキ(37)
- 大菱計器製作所(18)
- SK(新潟精機)(11)
- ND精工(10)
- 大西測定工具(9)
- 佐々木工機(6)
- ピー・ヂー・ダブリュー(3)
- アズワン(2)
- ギガ・セレクション(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- エスコ(1)
- ノガ(1)
- 森本工業所(1)
- 椿本興業(1)
- 丸井計器(1)
- 土井精密ラップ(1)
3ページ目: 石定盤
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(20)
300×450(16)
450×600(18)
500×500(18)
500×750(20)
600×600(16)
750×1000(14)
1000×1000(12)
1000×1500(11)
1000×2000(11)
呼び寸法(mm)をもっと見る

石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm
ユニセイキ¥1,698,000税込¥1,867,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1700質量(kg)900高さ(mm)200精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)8
石定盤(0級仕上)1000x1000x150mm
ユニセイキ¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1781質量(kg)450高さ(mm)150精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×1000精度(μm)7
ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5341材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)135高さ(mm)125タイプ精密検査用奥行(mm)600精度・平面度(μm)10平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)500x500x100mm
ユニセイキ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5333材質自然石(黒御影石)幅(mm)500質量(kg)75高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)500精度・平面度(μm)10平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5325材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)81高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)450精度・平面度(μm)10平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)300x300x100mm
ユニセイキ¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5309材質自然石(黒御影石)幅(mm)300質量(kg)27高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8平面度(μm)8JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)250x250x70mm
ユニセイキ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5295材質自然石(黒御影石)幅(mm)250質量(kg)13高さ(mm)70タイプ精密検査用奥行(mm)250精度・平面度(μm)7平面度(μm)7JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)200x200x50mm
ユニセイキ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5287材質自然石(黒御影石)幅(mm)200質量(kg)7高さ(mm)50タイプ精密検査用奥行(mm)200精度・平面度(μm)7平面度(μm)7JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5261材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)135高さ(mm)125タイプ精密検査用奥行(mm)600精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5252材質自然石(黒御影石)幅(mm)500質量(kg)75高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)500精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)450x600x100mm
ユニセイキ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5244材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)81高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)450精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5236材質自然石(黒御影石)幅(mm)450質量(kg)41高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4.5平面度(μm)4.5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)300x300x100mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5228材質自然石(黒御影石)幅(mm)300質量(kg)27高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4.0平面度(μm)4JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)250x250x70mm
ユニセイキ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5210材質自然石(黒御影石)幅(mm)250質量(kg)13高さ(mm)70タイプ精密検査用奥行(mm)250精度・平面度(μm)3.5平面度(μm)3.5JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)200x200x50mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5201材質自然石(黒御影石)幅(mm)200質量(kg)7高さ(mm)50タイプ精密検査用奥行(mm)200精度・平面度(μm)3.5平面度(μm)3.5JIS規格JIS B7513
石定盤 脚付
ユニセイキ¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。平面度(μm)4以内
石定盤スタンド 微動調整付
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷トラスコ品番466-5457材質自然石(黒御影石)幅(mm)300質量(kg)20高さ(mm)70奥行(mm)300精度JIS 0級平面度(μm)4以内
石定盤スタンド ルーペ付
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷トラスコ品番466-5953材質自然石(黒御影石)幅(mm)300質量(kg)20高さ(mm)70奥行(mm)300精度JIS 0級平面度(μm)4以内
石定盤スタンド フレキシブル形
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷トラスコ品番466-5554材質自然石(黒御影石)幅(mm)300質量(kg)20高さ(mm)70奥行(mm)300精度・平面度(μm)4以内精度JIS 0級平面度(μm)4以内
アジャスター付石定盤
大西測定工具¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。材質黒御影石寸法a(mm)50平面度(μm)3
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
石定盤(架台無し)
ピー・ヂー・ダブリュー¥33,980~税込¥37,378~1台ほか30日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
架台付石定盤(キャスター無)
ピー・ヂー・ダブリュー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
架台付石定盤(キャスター有)
ピー・ヂー・ダブリュー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット
大西測定工具¥269,800税込¥296,7801組31日以内出荷種別JIS0級呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100