絞り込み
長さ(m)
- 50
- 10(1)
- 20(4)
- 30(6)
- 100(4)
材質(テープ)
- スチール(4)
- 樹脂コート(1)
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 13(1)
ブランド
- エスコ(2)
- ヤマヨ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- マイゾックス(1)
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
20(4)
30(6)
50
100(4)

3Xスチロン
ヤマヨ(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個(1個)翌日出荷JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A