絞り込み
測定範囲(mm)
- 50
- 3尺2寸(3)
- 9尺3寸(3)
- 12尺(2)
- 13尺5寸(3)
- 100(6)
- 150(32)
- 200(8)
- 300(47)
- 400(3)
- 450(17)
- 455(3)
- 500(9)
- 600(37)
- 900(5)
- 1000(42)
- 1200(3)
- 1500(17)
- 2000(19)
- 3000(6)
- 測定範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- 大菱計器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
材質
- ステンレス(2)
JIS規格取得
- 取得済(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm
シンワ測定¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から15日以内出荷測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品