絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(25)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- POMONA(11)
- RS PRO(31)
- Schutzinger(231)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(28)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(214)
- マール社(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- 横河計測(13)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
- なし(1)
特価

マグネット付デジタルテスタ
JAPPY(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
デジタルマルチメータ
JAPPY¥3,698税込¥4,0681台当日出荷電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ直流電圧(V)600交流電圧(V)600適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V校正証明書なし
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800