絞り込み
ブランド
- MCP
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(25)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- POMONA(11)
- RS PRO(31)
- Schutzinger(231)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(28)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(214)
- マール社(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- 横河計測(13)
- ブランドをもっと見る

高精度アナログ電気計器
MCP¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量交流電圧(V)3~300交流電流(A)0.0005~25長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
デジタル・マルチメータ
MCP¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800