絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(114)
- カートン(41)
- アームスシステム(38)
- ナリカ(25)
- マイクロネット(22)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
- Nikon(ニコン)(17)
- アズワン(11)
- 島津理化(10)
- SK(新潟精機)(6)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- TRUSCO(5)
- ヤガミ(2)
- ケニス(2)
- ライカ(2)
- 菊池光学(2)
- 八洲光学工業(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

実体顕微鏡(PC用) L-KIT776
ホーザン¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)70(カメラ)/70(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-10フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775
ホーザン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-09フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT761
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT760
ホーザン¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
RS PRO 顕微鏡,倍率:40 X
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様拡大率 = 40 Xイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三電池重量 = 30g寸法 = 150 x 25 x 25mmスケール目盛 = 0.05mm長さ = 150mmミニチュア照明付き. コンパクトで高性能な照明付き顕微鏡で、接眼 / 他覚的視覚システム(40x倍率)、調整可能な焦点、青いフィルタ照明を備えています。 ABS製ボディに収納されています。 1.5 V単三電池(別売り) 2本で作動
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT
カートン¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT
カートン¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥499,800税込¥549,7801個22日以内出荷寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
ナリカ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40
ナリカ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ仕様倍率変換:ターレット変倍式種別S寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡AP-RLED
ナリカ¥47,000税込¥51,7001個4日以内出荷明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ仕様倍率変換:ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40
ナリカ¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷産業財産権取得済 多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ仕様倍率変換:ターレット変倍式寸法(mm)約150×250×300質量(kg)約3.4総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDズーム実体顕微鏡
アズワン¥125,000税込¥137,5001個当日出荷グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。種別三眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-02
LEDズーム実体顕微鏡
アズワン¥113,000税込¥124,3001個10日以内出荷グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)
アズワン¥157,000税込¥172,7001個翌々日出荷LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
アームスシステム¥189,800税込¥208,7801セット10日以内出荷ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340総合倍率6.8~47X照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
アームスシステム¥159,800税込¥175,7801セット10日以内出荷ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340総合倍率6.8~47X照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
カートン実体顕微鏡
カートン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
メイジテクノズーム式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷フラットベースで検鏡しやすいズーム式実体顕微鏡です。 作動距離は110mmあり、大きなサンプルも観察できます。寸法(mm)150×290×350総合倍率7~45倍作動距離(mm)110照明装置リングLED照明10W(高輝度白色LED60球・調光機能付)ステージプレートアクリル板(片面白・片面黒)接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
メイジテクノズーム式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。付属品ダストカバー、目当てゴム寸法(mm)265×860×445総合倍率7~45倍作動距離(mm)78照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500Kスタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
実体顕微鏡
ホーザン¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps