絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- KAPRO(14)
- SK11(27)
- SK(新潟精機)(67)
- STS(18)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(17)
- アカツキ製作所(KOD)(104)
- アックスブレーン(25)
- エスコ(47)
- エビス(水平器)(162)
- シンワ測定(49)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- マイゾックス(27)
- ムラテックKDS(24)
- 大菱計器製作所(75)
- 大西測定工具(19)
- 新潟理研測範(RSK)(16)
- 理研計測器(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

水平器(アルミフレーム・マグネット付き)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
水平器(アルミフレーム)
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定
水平器600mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷頑丈なアルミボディです。 。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。 。複数の角度から見やすいデザインです。 。水平、垂直蛍光バブルレベル。 。マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。 。底部にV溝付きフライス加工。 。メートル法0~60cmスケール。用途水平器仕様吊り下げ穴あり長さ(mm)600サイズ(cm)【メートル法スケール】0-60加工【底部】V溝付きフライス加工指示精度0.5(mm/M)気泡管水平および垂直
ローテーティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5