絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • マイゾックス(588)
  • タジマツール(TJMデザイン)(440)
  • シンワ測定(242)
  • たくみ(144)
  • エビス(水平器)(134)
  • STS(132)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](119)
  • エスコ(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(104)
  • TRUSCO(74)
  • ムラテックKDS(72)
  • SK(新潟精機)(72)
  • ヤマヨ(66)
  • 土牛(64)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK11(53)
  • テクノ販売(46)
  • Y'sGOD(41)
  • BOSCH(ボッシュ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(363)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
3,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(164件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
マーキングテープ モノタロウマーキングテープモノタロウ(66件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
マーキングテープ シンワ測定マーキングテープシンワ測定(65件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(61件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
雨ん棒チョーク 馬印雨ん棒チョーク馬印(23件のレビュー)
299税込329
1箱(10本)
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
ハンディボード 伸縮式 モノタロウハンディボード 伸縮式モノタロウ(52件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にシャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定下地探し どこ太Basic マグネット付シンワ測定(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
ウォーキングメジャー モノタロウウォーキングメジャーモノタロウ(83件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
ピンポール モノタロウピンポールモノタロウ(30件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
石花マーキングチョーク 祥碩堂石花マーキングチョーク祥碩堂(26件のレビュー)
60税込66
1本ほか
当日出荷
濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂太型マーキングチョーク「光明丹」祥碩堂(32件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛伸縮式ホワイトボードDタイプ土牛(96件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
チョークライン用チョーク シンワ測定チョークライン用チョークシンワ測定(14件のレビュー)
479税込527
1本(300g)ほか
当日出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
書いたあと消せるチョーク 本体 祥碩堂書いたあと消せるチョーク 本体祥碩堂(31件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(210件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
下地探し どこ太 Pro シンワ測定下地探し どこ太 Proシンワ測定(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色水につよいプラスチックリール糸がほどけない糸止め付き最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付モノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
デジタルレベル マグネット付 モノタロウデジタルレベル マグネット付モノタロウ(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°取扱説明書(3.9MB)
目印テープ TRUSCO目印テープTRUSCO(21件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウデジタルウォーキングメジャー 手元読取式モノタロウ(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。ホイール直径(Φmm)159全長(mm)約720~1000付属品キャリングケース電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900測定単位最小0.1m関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
コノエネイル コノエコノエネイルコノエ(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷
リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨリボンロッド両サイド60E-2ヤマヨ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
メガライン用チタン粉 PROMART(プロマート)メガライン用チタン粉PROMART(プロマート)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(1kg)
当日出荷
粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製モノタロウ(28件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
アルミスタッフ ムラテックKDSアルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50mKENOH(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm材質:PVC
ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(8件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
建築用墨汁 GISUKE(タカギ)建築用墨汁GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
229税込252
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付けがよく、雨が降っても流れません。
粉チョーク たくみ粉チョークたくみ(12件のレビュー)
399税込439
1本(300g)
当日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。 完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。 マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
プラスチック境界杭 モノタロウプラスチック境界杭モノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印(天面)田材質プラスチック
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)