カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- マイゾックス(586)
- タジマツール(TJMデザイン)(422)
- シンワ測定(243)
- たくみ(143)
- エビス(水平器)(132)
- STS(131)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
- エスコ(106)
- ムラテックKDS(103)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- TRUSCO(74)
- SK(新潟精機)(68)
- ヤマヨ(66)
- 土牛(64)
- 大菱計器製作所(61)
- SK11(53)
- テクノ販売(41)
- マール社(40)
- Y'sGOD(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 測量用品(土木/建設)

ブロック水糸 ガイド 150mm付
たくみ(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
反射シート「ひかる君」RF-36
STS¥5,998税込¥6,5981シート(36枚)当日出荷トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
方向コンパス 和文字
シンワ測定(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
山中式土壌硬度計(標準型)
藤原製作所(2件のレビュー)¥67,900税込¥74,6901台当日出荷土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
クリアーライン埋込式 3セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(3枚)当日出荷用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
墨液 雨天決行
墨運堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。種別墨液寸法(mm)59×35×160色黒容量(mL)180
ローラーボーイ(1輪タイプ)
ヤマヨ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
セフグリーンレーザー 縦横地墨
タジマツール(TJMデザイン)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
レベルアーム 5/8インチ
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
高視認識別テープ 200m
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
彩ライン グリーン 太270
たくみ¥369税込¥4061個当日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光グリーン長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8
工事用 超耐久ペイントマーカー細字
シンワ測定(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)141×16×18質量(g)13タイプ細字(丸芯)線径(Φmm)1インク油性(顔料)
ポストレベル
エビス(水平器)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
建築用ハイパー墨汁
儀助¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字・記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
耐候性樹脂丸杭
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
シンワ測定¥91~税込¥100~1個当日出荷高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-150携帯バッグ(ELV-150)用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-300LT携帯バッグ用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
グリーンマーキングレーザ
STS(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)310テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光チョーク ピンク
たくみ¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷蛍光色チョークです。 材木や鉄材などへのマーキングに適しています。 濡れても消えにくいです。用途建築マーキング仕様六角型材質パラフィン、蛍光顔料寸法(mm)Φ13×100質量(g)15タイプ油性
コンクリートひび割れ測定ゲージ
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)ほか当日出荷CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。付属品接着剤材質ASA樹脂質量(kg)0.008目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
マーキングホルダー小
たくみ(6件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)寸法(mm)H85×20
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175測定範囲(mm)0~150(スケール)
























![クレヨンチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720699-211004-02.jpg)
![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)