カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- マイゾックス(587)
- タジマツール(TJMデザイン)(422)
- シンワ測定(243)
- たくみ(143)
- エビス(水平器)(132)
- STS(131)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
- エスコ(107)
- ムラテックKDS(103)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- TRUSCO(74)
- SK(新潟精機)(68)
- ヤマヨ(66)
- 土牛(64)
- 大菱計器製作所(61)
- SK11(53)
- テクノ販売(41)
- マール社(40)
- Y'sGOD(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 測量用品(土木/建設)
特価
本日10月2日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さ細リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)
マイゾックス¥1,098税込¥1,2081箱(12本)翌々日出荷WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選びません。一度書いた文字は、雨に濡れても消える事はありません。(永久ではありません。)。本体は紙巻仕上げ。全長(mm)115対角(mm)14.5(六角断面)
デジタル角度計
はくでん¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40
ポールフィックス(ピンポール固定治具)
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
三脚スプレッダー M-SP3
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
コノエ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(100本)ほか当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
彩ライン グリーン 太270
たくみ¥369税込¥4061個当日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光グリーン長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8
ミエール水糸グリーン極太
たくみ¥439税込¥4831個当日出荷くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色蛍光グリーン長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
工事用 超耐久ペイントマーカー太字
シンワ測定¥489税込¥5381本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
ドライバドリル用水平器
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
建築用ハイパー墨汁
儀助¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字・記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-150携帯バッグ(ELV-150)用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
グリーンマーキングレーザ
STS(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本径(Φmm)9マイゾックスコード219522
コンクリートテストハンマー測定箇所シート
マイゾックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
濃色粉チョーク
たくみ¥619税込¥6811個当日出荷色の濃さ2倍。 完全密閉容器で変色しません。 各社のチョークライン画線器にも使用できます。トラスコ品番780-8071色紫質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)59Φ、193
三脚 アルミ製
シンワ測定¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌日出荷三脚取付けネジはW5/8×11です。用途測量用品を取り付けて使用する三脚材質本体:アルミ取付ネジ径5/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドシュアープロフェッショナル1000
ヤマヨ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)320質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10最大距離(km)10伸縮サイズ(mm)510~990
つば付丸型気泡管(磁石付)
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。用途水平の測定。トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石直径(Φmm)45高さ(mm)12.2質量(g)16精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器
SELECTED BY MARINTEC¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
ブルーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95
鉄筋マーカー
アラオ¥439税込¥4831袋当日出荷鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途鉄筋サイズの色分けに。材質塩化ビニール全長(mm)50縦(mm)75横(mm)20外径(mm)19内径(mm)15











![マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885990-260108-02.jpg)




![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)






![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)




















![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)