カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- マイゾックス(586)
- タジマツール(TJMデザイン)(422)
- シンワ測定(243)
- たくみ(143)
- エビス(水平器)(132)
- STS(131)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
- エスコ(106)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- ムラテックKDS(103)
- TRUSCO(74)
- SK(新潟精機)(68)
- ヤマヨ(66)
- 土牛(64)
- 大菱計器製作所(61)
- SK11(53)
- テクノ販売(41)
- マール社(40)
- Y'sGOD(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 測量用品(土木/建設)

純絹坪糸
たくみ¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷伸びにくく正確な墨打ちができます。用途スミツボ用替糸材質糸:純絹色生成り色縦(mm)195横(mm)113糸の長さ(m)約73カードサイズ(mm)195×113
グリーンレーザー緑墨
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
ミエール水糸オレンジ極太
たくみ¥439税込¥4831個当日出荷くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色蛍光オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
キャビティレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
アルミスタッフ2
シンワ測定¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付
タジマツール(TJMデザイン)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池![収納ポール用キャリングケース ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659645-211102-02.jpg)
収納ポール用キャリングケース
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2mの収納ポールが3本収納可能。防水素材で丈夫です。用途収納ポールの収納、持ち運びに。材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)寸法(高さH×幅W)(mm)1200×140![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字・記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
キットパス工事用
TRUSCO¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
樹脂製クラックスケール
土牛¥429税込¥4721枚当日出荷樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!用途クラックの測定に。寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165
ゴム太水糸
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から5日以内出荷写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応
建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。 折れにくい2mm超硬芯を使用しています。 木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。用途工業用素材・部品へのマーキング用材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮幅(mm)14高さ(mm)140質量(g)19奥行(mm)13芯径(mm)2.0超硬芯使用条件常温
仮杭
マイゾックス¥19,980~税込¥21,978~1セット(200本)当日出荷から3日以内出荷「抜かないで」の標示付き。 マジックで文字も書ける。用途山間部での測量材質PS寸法(mm)35×4×400質量(kg)約0.05/本
プラモールド
マイゾックス¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。用途コンクリートの供試体型枠材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
オートレベルAT-B4A
トプコン¥57,980税込¥63,7781台当日出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6560材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン色メタルレッド質量(g)156本体寸法(mm)175×70×38糸の長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
トレジャーハンターVLF 金属探知機
メテックス¥29,480税込¥32,4281台当日出荷アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
受光器スライド式スケール棒
STS(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
濃色粉チョーク
たくみ¥619税込¥6811個当日出荷色の濃さ2倍。 完全密閉容器で変色しません。 各社のチョークライン画線器にも使用できます。トラスコ品番780-8071色紫質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)59Φ、193
ベーシックレベル(ブラック)
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンポール用石突
STS(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
コノエマスターライン 埋込用
シンワ測定(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
コノエマスターライン 貼付用
シンワ測定(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。用途貼り付け専用の測量境界明示板材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25
ローラーボーイ三つ折式
ヤマヨ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。付属品専用キャリーバッグ車輪径(Φmm)160質量(g)1027寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87最小単位(cm)10最大距離(km)10折りたたみ寸法(mm)425
つば付丸型気泡管(磁石付)
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。用途水平の測定。トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石直径(Φmm)45高さ(mm)12.2質量(g)16精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(磁石付き)
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーキングメジャー
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100全長(mm)1100測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
Qキャッチ 下げ振りセット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610糸の長さ(m)4.5
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
アルミレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー











![収納ポール用キャリングケース ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659645-211102-02.jpg)
![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)