3,738件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ変換三脚アダプター(76953用) シンワ測定

    ねじ変換三脚アダプター(76953用)

    シンワ測定
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター材質アルミ質量(g)25取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)本体サイズ(mm)30×30×25
  • 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
  • ビニールテープ マイゾックス

    ビニールテープ

    マイゾックス(8件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷
    用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08
  • 検出ペースト マイゾックス

    検出ペースト

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
    用途タンク等の測深
  • ニューアル5点セット マイゾックス

    ニューアル5点セット

    マイゾックス(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
    仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248ロッド幅(mm)60マイゾックスコード21007
  • ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン墨つぼエックス

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
    仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
  • 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE

    水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷
    360°どの方向の傾きもサッと確認。手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
    用途機器などの水平確認に形状丸型色イエロー質量(g)約1寸法(Φcm)3.1
  • 鉄筋フォトマーカー マイゾックス

    鉄筋フォトマーカー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
    用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • マイポール マイゾックス

    マイポール

    マイゾックス(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
    直径(Φmm)28(24)段数2
  • ミニロッド ムラテックKDS

    ミニロッド

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
    質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.36
  • 計測機器用普通紙 TRUSCO

    計測機器用普通紙

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
    仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • コノエダブルNo.3 コノエ

    コノエダブルNo.3

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1箱(20個)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)6寸法H(mm)7寸法d(mm)10寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20使用ネイルNo.2~No.7
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • 計測機器用感熱紙 TRUSCO

    計測機器用感熱紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • 貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m シンワ測定

    貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m

    シンワ測定
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
    材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)210テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルキャッチャー ミニ シンワ測定

    メタルキャッチャー ミニ

    シンワ測定(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
    用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13測定範囲(mm)壁厚15以内
  • スポーツラインチョーク マイゾックス

    スポーツラインチョーク

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(12本)
    当日出荷
    マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
    用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
  • 工事用ホワイトボード 無地 モノタロウ

    工事用ホワイトボード 無地

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷
    裏面にスタンド付きのホワイトボードです。 取手付きで持ち運びに便利です。 ペン、黒板消しの収納袋付きです。
    用途現場記録、写真撮影用に付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
  • マーカーボード用イレーザー マイゾックス

    マーカーボード用イレーザー

    マイゾックス
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • 標尺アルミ製 シンワ測定

    標尺アルミ製

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
    用途現場記録撮影用の標尺材質アルミ厚さ(mm)6材質(本体)アルミ材質(先端)ポリプロピレンロッド幅(mm)60
  • 車高測定用 メジャーポール 宣真工業

    車高測定用 メジャーポール

    宣真工業(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
    用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。材質グラスファイバー最大径(Φmm)35
  • 三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製 モノタロウ

    三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    オートレベル用の三脚です。
    材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1508質量(kg)3頭部形状(脚頭)球面収納時寸法(mm)924定芯桿5/8インチ
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
    用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤
  • ゆび指示棒 ロング 土牛

    ゆび指示棒 ロング

    土牛(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
    長さ(mm)270~1180質量(g)105
  • サミット缶 住商セメント

    サミット缶

    住商セメント(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
    用途コンクリートの供試体型枠
  • パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼEVOX

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
    付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)糸の太さ(mm)細0.6
  • ゆび指示棒ペン 土牛

    ゆび指示棒ペン

    土牛(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
    長さ(mm)160~660
  • ポール シンワ測定

    ポール

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    工事写真の目印に使用します。
    用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール長さ(m)2
  • 墨つぼ 自動巻 モノタロウ

    墨つぼ 自動巻

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。
    用途墨汁による墨付け作業付属品鉛筆材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5糸の太さ(mm)0.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36
  • マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ

    マーキングチョーク 蛍光タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
    用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)14×111色赤質量(g)15耐熱温度(℃)-15~+60
  • デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)255使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.15°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31防塵防水性能IP65オートパワーオフ5分
  • コノエネイルセット BeHAUS

    コノエネイルセット

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
    用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
  • ニューアルロッド用検測金具 TRUSCO

    ニューアルロッド用検測金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
    用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
  • ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ミニスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
    幅(mm)39厚さ(mm)25段数3目盛裏/内のり測定目盛
  • 検測金具 マイゾックス

    検測金具

    マイゾックス(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
    用途ニューアルロッド用適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mmトラスコ品番293-2661質量(g)136マイゾックスコード21055
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定

    ロッドテープ ガラス繊維製

    シンワ測定
    ¥869~税込¥956~
    1巻ほか
    当日出荷
    「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。 「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。 目盛りが読み取りやすい。
  • ナンバーテープ マイゾックス

    ナンバーテープ

    マイゾックス(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • 工事用 ホワイトボード シンワ測定

    工事用 ホワイトボード

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
    用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)