3,734件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • コノエネイル BeHAUS

    コノエネイル

    BeHAUS
    ¥729~税込¥802~
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
    用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
  • パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
    外形寸法(mm)縦200×横91×奥40本体質量(g)145製品質量(g)145
  • パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
    用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • パーフェクト墨つぼ EVO タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ EVO

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
    用途墨汁による墨付け作業付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)糸の太さ(mm)細(0.6)
  • Hit One(フタ・治具込) マイゾックス

    Hit One(フタ・治具込)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
    用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
  • エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚1500

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
    付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700最小・最大高さ(mm)約535・約1460昇降幅(mm)約175定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約535~1460
  • サインテープ 50mm幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 50mm幅×50m ピンク

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09色ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • 鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋ゲージ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
    用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用材質ステンレス厚さ(mm)1.2
  • ロッドクリップ TRUSCO

    ロッドクリップ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(4個)
    当日出荷
    標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
    用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
  • エイリアン専用エレベーター三脚 Y'sGOD

    エイリアン専用エレベーター三脚

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    エイリアン専用エレベーター三脚
    付属品専用キャリーバッグ照射距離(m)0.7~1.75
  • 貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m シンワ測定

    貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
    材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
  • チョークホルダー 祥碩堂

    チョークホルダー

    祥碩堂(6件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。 チョークが折れない。 チョークが短くなっても持ちやすい。 滑落防止加工。 材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
    適合太型マーキングチョーク「光明丹」材質PPタイプ太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
  • セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 電工レベル93

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
  • スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート ジョイント型 数字

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    ¥73,900~税込¥81,290~
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • チョークライン用チョーク イチネンTASCO

    チョークライン用チョーク

    イチネンTASCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • 軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)

    軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
    用途測定工具のレベル高調整に使用トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
  • 伸縮式ホワイトボード 土牛

    伸縮式ホワイトボード

    土牛(41件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台ほか
    当日出荷
    片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
  • アルミスタッフ ヤマヨ

    アルミスタッフ

    ヤマヨ(11件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
    用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • 壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)

    壁うらセンサー

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
    仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
  • 建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯) ピカマーカー

    建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯)

    ピカマーカー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
    用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2110材質樹脂色黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8
  • 彩ライン ピンク 極太130 たくみ

    彩ライン ピンク 極太130

    たくみ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光ピンク長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
  • ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付 シンワ測定

    ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付

    シンワ測定
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
    材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム寸法(mm)135×13.5×16質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    樹木用ビニールテープ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥6,198税込¥6,818
    1組(10巻)ほか
    当日出荷
    6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
    用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
  • レインクレヨン マイゾックス

    レインクレヨン

    マイゾックス(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(10本)
    当日出荷
    アスファルトやコンクリートにも書ける。
    用途雨天用黒板への書き込み寸法(mm)Φ11×70色白/10本入マイゾックスコード215960
  • 丸型気泡管 エビス(水平器)

    丸型気泡管

    エビス(水平器)(10件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
  • ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウ

    ポケットデジタルレベル マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
    用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
  • チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛

    チョーク棒 2000(チョーク付き)

    土牛(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
    付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
  • 伸縮式メモ棒 土牛

    伸縮式メモ棒

    土牛(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
    仕様貼替シール使用可能シャフト寸法(mm)200~550
  • ビニール式KYボード マイゾックス

    ビニール式KYボード

    マイゾックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
    用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
  • 黒板 スチール製 シンワ測定

    黒板 スチール製

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
    用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ角杭 WA トンボ工業

    プラ角杭 WA

    トンボ工業(15件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
  • 安全カルコ マグネット付 シンワ測定

    安全カルコ マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18色白質量(g)25
  • 墨出し器具 墨ちゃん NSP

    墨出し器具 墨ちゃん

    NSP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
    用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)材質金属幅(mm)【一辺】103質量(kg)2.3高さ(mm)122
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)