3,739件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール式KYボード マイゾックス

    ビニール式KYボード

    マイゾックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
    用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
  • 黒板 スチール製 シンワ測定

    黒板 スチール製

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
    用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエダブル BeHAUS

    コノエダブル

    BeHAUS
    ¥339税込¥373
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    退色しにくく、発色も鮮やかです。
    用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • 墨出し器具 墨ちゃん NSP

    墨出し器具 墨ちゃん

    NSP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
    用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)材質金属幅(mm)【一辺】103質量(kg)2.3高さ(mm)122
  • 下地センサーHome シンワ測定

    下地センサーHome

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
    材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • 伸縮式メモ棒 土牛

    伸縮式メモ棒

    土牛(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
    仕様貼替シール使用可能シャフト寸法(mm)200~550
  • HAPPY 電子ファイル マイゾックス

    HAPPY 電子ファイル

    マイゾックス(2件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
    用途電子納品の管理
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • エレベーター三脚2000 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚2000

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
    付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約790~2050
  • 朱液 TRUSCO

    朱液

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3278色朱液容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)

    ハイスペック・フォールディング金属探知器

    POLARIS(ポラリス)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
  • 標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付 シンワ測定

    標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付

    シンワ測定
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
    用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • 屋外粉チョーク たくみ

    屋外粉チョーク

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    大容量でたっぷり使えます。 屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、 雨が降っても水に濡れても消えにくい粉チョーク。チタン含有 各社のチョークライン画線器にも使用できます。
    トラスコ品番780-8089色青質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)90×210
  • デカライン たくみ

    デカライン

    たくみ(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
    用途道路工事、交通表示線の下書きに。トラスコ品番398-1801材質ABS樹脂質量(g)480本体寸法(mm)220×130×75糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3.0
  • 鉄筋カラーマーカー シンワ測定

    鉄筋カラーマーカー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)
    当日出荷
    柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
    材質シリコンゴム全長(mm)約50適合サイズ(Φmm)約13~30
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
  • いけどりくん マグマ冷熱工業

    いけどりくん

    マグマ冷熱工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
  • 測量用反射シート シールタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    測量用反射シート シールタイプ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚(36シート)ほか
    当日出荷
    シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
    用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利仕様反射距離:5-100m
  • 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板 フィットダブル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
    用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
  • 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro 中心・深部・電線探知

    シンワ測定
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • 測量用明示板 STS

    測量用明示板

    STS(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
  • ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
    用途各種墨付け作業に。質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.6
  • 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛

    伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)

    土牛(11件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    表示項目工事名・場所・日付シャフト寸法(mm)約200~550
  • 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス

    現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

    マイゾックス(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
    用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
  • エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000ライト

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
    付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さ太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
  • DM用ピンポール用石突 マイゾックス

    DM用ピンポール用石突

    マイゾックス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
  • アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックス

    アルミスタッフ角型ボタン MG-02A

    マイゾックス(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
    トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

    STS(13件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
    用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
  • マーキングシート(45mm) ヤマヨ

    マーキングシート(45mm)

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥770税込¥847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 標尺クリップ 巾60mm用 シンワ測定

    標尺クリップ 巾60mm用

    シンワ測定
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
    用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス質量(g)10本体寸法(mm)95×32×17
  • 三脚 平面式 アルミ製 モノタロウ

    三脚 平面式 アルミ製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)