絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/2
- 1/4(3)
- 1/4"(1)
- 1/4”(1)
- 3/8(4)
- G(2)
- G(PF) 1/4(33)
- G(PF) 3/8(66)
- G(PF) 1/2(19)
- R(PT) 1/8(2)
- R(PT) 1/4(11)
- R(PT) 3/8(9)
- S1/2(3)
- T3/8(9)
- U1/4(5)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- UNF 7/16(2)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
圧力レンジ(MPa)
- -0.04~0(2)
- -0.05~0(2)
- -0.06~0(2)
- -0.07~0(2)
- -0.1~0(10)
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(10)
- 103(3)
- 150(5)
- 153(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(8)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば有り)(5)

D枠(埋込型つば無し)(1)
校正証明書
- 付き(3)
精度
- ±1.6%(5)
- その他(2)
±1.6%・その他
測定流体
- 気体(3)
- 液体(3)
気体・液体
最小目盛(MPa)
- 0.1(2)
- -0.04(2)
- -0.05(2)
- -0.06(2)
- -0.07(2)
0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
- 第一計器(5)
- 旭計器工業(5)
第一計器・旭計器工業
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(33)
G(PF) 3/8(66)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4(11)
R(PT) 3/8(9)
R(PT) 1/2
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥8,798~税込¥9,678~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
ブルドン管真空計 D形
旭計器工業¥20,330~税込¥22,363~1セット29日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥92,530~税込¥101,783~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類真空測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥79,980~税込¥87,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980税込¥43,9781セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
IPT一般圧力計
第一計器¥8,698~税込¥9,568~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
IPT一般圧力計
第一計器¥9,598税込¥10,5581個12日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-(-0.1)MPA