絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.2(45)
  • 0~0.25(46)
  • 0~0.3(45)
  • 0~0.4(47)
  • 0~0.5(42)
  • 0~0.6(47)
  • 0~0.7(41)
  • 0~1(50)
  • 0~1.5(33)
  • 0~1.6(47)
  • 0~2(43)
  • 0~2.5(47)
  • 0~3(44)
  • 0~3.5(44)
  • 0~5(41)
  • 0~7(41)
  • 0~30(37)
  • 0~35(42)
  • -0.1~0(48)
  • -0.1~0.1(45)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/2
  • 1/4(52)
  • 3/8(120)
  • 1/2(77)
  • G1/4(8)
  • G3/8(14)
  • G(PF) 1/4(193)
  • G(PF) 3/8(506)
  • G(PF) 1/2(126)
  • NPT 1/8(6)
  • R1/4(9)
  • R3/8(15)
  • R(PT) 1/8(19)
  • R(PT) 1/4(119)
  • R(PT) 3/8(97)
  • T3/8(9)
  • U3/8(17)
  • U1/2(12)
  • U.S1/2(6)
  • その他(58)
外径(Φmm)
  • 75(6)
  • 100(70)
  • 103(8)
  • 104(2)
  • 105.5(1)
  • 106(3)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 150(17)
  • 153(4)
  • 154(1)
  • 156(1)
  • 158(1)
  • -(2)
測定流体
  • 気体(16)
  • 液体(17)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(54)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(51)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(14)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(13)
最小目盛(MPa)
  • 0(2)
  • 0.02(3)
  • 0.1(4)
  • -0.04(2)
  • -0.05(2)
  • -0.06(2)
  • -0.07(2)
0・0.02・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(21)
なし・付き
精度
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(26)
  • その他(7)
±1.5%・±1.6%・その他
ブランド
  • 第一計器(55)
  • 旭計器工業(13)
  • 長野計器(5)
  • 右下精器製造(3)
第一計器・旭計器工業・長野計器・右下精器製造
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    7,998税込8,798
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    特性一般
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,698税込8,468特価
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • GRSグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計

    第一計器
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から14日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
  • USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース 第一計器

    USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

    第一計器
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    8,798税込9,678
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • 隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業

    隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

    旭計器工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
    仕様●封入液:シリコンオイル区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • HCT0.6級圧力計 第一計器

    HCT0.6級圧力計

    第一計器
    18,980税込20,878
    1個ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
    型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    74,980税込82,478
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    37,980税込41,778
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) 長野計器

    ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

    長野計器
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器

    USKオールステンレス製密閉型圧力計

    第一計器
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計