絞り込み
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
  • 1/4(3)
  • 1/4"(1)
  • 1/4”(1)
  • 3/8(4)
  • G(2)
  • G(PF) 1/4(33)
  • G(PF) 3/8(66)
  • G(PF) 1/2(19)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 3/8(9)
  • R(PT) 1/2(10)
  • S1/2(3)
  • T3/8(9)
  • U1/4(5)
  • U3/8(17)
  • U1/2(12)
  • U.S1/2(6)
  • UNF 7/16(2)
  • その他(3)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.16(1)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • -0.04~0(2)
  • -0.05~0(2)
  • -0.06~0(2)
  • -0.07~0(2)
  • -0.1~0(10)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.16(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.25(1)
  • -0.1~0.4(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~1.6(1)
外径(Φmm)
  • 50(4)
  • 60(7)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 78(2)
  • -(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(5)
精度
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(5)
  • ±2.5%(2)
  • その他(3)
±1.5%・±1.6%・±2.5%・その他
測定流体
  • 気体(5)
  • 液体(5)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.1(2)
  • -0.04(2)
  • -0.05(2)
  • -0.06(2)
  • -0.07(2)
0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
  • 第一計器(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • 旭計器工業(2)
  • 長野計器(1)
  • 山本計器(1)
  • NKS(1)
第一計器・TOKO(東洋計器興業)・旭計器工業・長野計器・山本計器・NKS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(33)
G(PF) 3/8(66)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4
R(PT) 3/8(9)
R(PT) 1/2(10)
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る
  • 真空計(立形・つばなし) 山本計器

    真空計(立形・つばなし)

    山本計器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    5,298税込5,828
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形圧力計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    9,898税込10,888
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
  • 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形真空計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    15,930税込17,523
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    9,898税込10,888
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)SUS
  • グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKS

    グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ

    NKS
    7,998税込8,798
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計