絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 3/8(1)
- その他(3)
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(2)
- -0.1~0(3)
- -0.1~0.1(2)
- -0.1~0.16(2)
- -0.1~0.2(2)
- -0.1~0.25(2)
- -0.1~0.3(2)
- -0.1~0.4(2)
- -0.1~0.5(2)
- -0.1~0.6(2)
- -0.1~1(2)
- -0.1~1.5(2)
- -0.1~1.6(2)
- -0.1~2(2)
- -0.1~2.5(2)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 60(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 103(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(2)
校正証明書
- なし(2)
- 付き(2)
精度
- その他(3)
その他
測定流体
- 気体(3)
- 液体(3)
気体・液体
ブランド
- 長野計器
- 旭計器工業(53)
- 右下精器製造(42)
- 第一計器(23)
- TOKO(東洋計器興業)(14)
- ULVAC(アルバック)(11)
- NKS(5)
- エスコ(3)
- 山本計器(3)
- 佐藤真空(3)
- 高島計器(2)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- 日新計器(1)
- EDWARDS(1)
- 若井田理学(1)
- バキューブランド(1)
- 岡野製作所(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(2)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(1)
その他(3)

汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15
長野計器¥6,398~税込¥7,038~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15
長野計器¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60