絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
452件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器

    組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
  • 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器

    小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器

    移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100被覆材シリコン
  • 高温耐久形表面温度センサ Model 621 安立計器

    高温耐久形表面温度センサ Model 621

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
    用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状45°
  • 高温耐久形表面温度センサ Model 620 安立計器

    高温耐久形表面温度センサ Model 620

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
    用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状90°
  • 高温耐久形表面温度センサ Model 619 安立計器

    高温耐久形表面温度センサ Model 619

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
    用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
  • R面タイプ温度センサ Model 123 安立計器

    R面タイプ温度センサ Model 123

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
    用途配管の表面の温度管理と温度測定等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1寸法(Φmm)(ガードの形状)9~100でご指示下さいコード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度2秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
  • パイプ内面タイプ温度センサ Model 344 安立計器

    パイプ内面タイプ温度センサ Model 344

    安立計器
    10,980税込12,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
    用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度5秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
  • パイプ内面タイプ温度センサ Model 305 安立計器

    パイプ内面タイプ温度センサ Model 305

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
    用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~220コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状約100°
  • 微小表面用(差込形)温度センサ Model 343 安立計器

    微小表面用(差込形)温度センサ Model 343

    安立計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
    用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状30°
  • 微小表面用(差込形)温度センサ Model 310 安立計器

    微小表面用(差込形)温度センサ Model 310

    安立計器
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
    用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
  • 耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ 安立計器

    耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

    安立計器
    97,980税込107,778
    1本
    21日以内出荷から22日以内出荷
    HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
    用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタールコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器

    高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ

    安立計器
    59,980税込65,978
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
    用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン
  • ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器

    ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
    用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • ロガー取付ホルダ CHINO(チノー)

    ロガー取付ホルダ

    CHINO(チノー)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • シガーソケット電源 CHINO(チノー)

    シガーソケット電源

    CHINO(チノー)
    9,898税込10,888
    1個
    32日以内出荷
  • ACアダプタ CHINO(チノー)

    ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
  • GW取付ホルダ CHINO(チノー)

    GW取付ホルダ

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • LTEアンテナ CHINO(チノー)

    LTEアンテナ

    CHINO(チノー)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン

    突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ

    アズワン
    5,790税込6,369
    1本
    翌々日出荷
    先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
    仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
  • アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所

    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

    佐藤計量器製作所
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
    用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
  • JIS透湿カップ TP技研

    JIS透湿カップ

    TP技研
    289,800税込318,780
    1個
    23日以内出荷
    本機は、樹脂加工紙及びターポリン紙等包装用資材の透湿度の測定に使用するものです。
    付属品ガイド:1個、ウエイト:1個、カップ台:1台、カップ:10個 、シャーレ:10個 、リング:10個寸法(mm)410×250×200アズワン品番61-9653-93
  • 三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ

    三商
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    キャリブレーションサーモとマグネットセンサを接続する際に使用する、SMP変換ケーブルプラグ。
  • 通信ケーブル 三商

    通信ケーブル

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷
    アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択消費電力(VA)約22以下ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    84,980税込93,478
    1台
    16日以内出荷
    パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約22以下ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    74,980税込82,478
    1台
    16日以内出荷
    パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    44,980税込49,478
    1台
    16日以内出荷
    パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約150種類瞬時計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86表示範囲0~9999表示器赤色LED4桁 文字高10mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約8以下ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
    仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
  • AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199税込219
    1台
    当日出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
  • AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    499税込549
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
  • testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ testo(テストー)

    testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    testo876/885/890用充電式バッテリ。
    トラスコ品番819-3630セット内容バッテリー、本体
  • testo875/882用卓上充電器 testo(テストー)

    testo875/882用卓上充電器

    testo(テストー)
    53,980税込59,378
    1台
    23日以内出荷
    仕様testo875/882用のバッテリ2本同時充電可能な充電器トラスコ品番819-3629セット内容本体
  • ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用) CHINO(チノー)

    ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)

    CHINO(チノー)
    65,980税込72,578
    1箱
    8日以内出荷
    4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
    用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    31,980税込35,178
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)316外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    29,980税込32,978
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)216外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    29,980税込32,978
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)166外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品