絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安立計器(83)
- CHINO(チノー)(54)
- サーモポート(38)
- 佐藤計量器製作所(36)
- T&D(ティアンドデイ)(24)
- オメガエンジニアリング(20)
- ショウエイ(20)
- testo(テストー)(19)
- アイ電子技研(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- シマデン(10)
- エスコ(9)
- アズワン(7)
- ダイレオ(7)
- カスタム(6)
- 藤田電機製作所(5)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- ユーアイニクス(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「校正証明書」から絞り込む

インクパットスペア
CHINO(チノー)¥2,598税込¥2,8581袋(50個)22日以内出荷仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □
温度変換器
A-Gas Japan¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷温度変換器ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
湿度変換器
A-Gas Japan¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷湿度変換器ケーブル長(m)1センサー薄膜コンデンサ(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下湿度精度±3%RH湿度測定範囲(%RH)0~100
温度・気圧変換器
A-Gas Japan¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷屋外使用可能な耐水性、耐候性仕様出力(mA):4~20測定範囲-30~+70℃(温度)、100~1100mbar(気圧)精度温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 ~ +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)電源供給9~32VDC 150mA以下防水性IP65長期安定性<1.0mbar/年
Honeywell 熱電対センサ, , PT1000タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-U-0-12-00
honeywell¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 4.75mmプローブ径 = 2.18mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +540℃実装タイプ = リードワイヤケーブル長 = 305mmプローブ材質 = アルミナプロセス接続 = プローブ配線数 = 2許容差 = ±0.2 %応答時間 = 0.15 s
Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00
honeywell¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷0仕様センサータイプ = PT100、プローブの長さ = 4.75mm、プローブ径 = 2.18mm、検出温度 Min = -70℃、検出温度 Max = +260℃、実装タイプ = リードワイヤ、ケーブル長 = 305mm、プローブ材質 = アルミナ、配線数 = 2、許容差 = ±0.5 ℃、応答時間 = 0.15 s
デジタル温度表示器用 電源部
ダイレオ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷デジタル温度表示器用に100V/200Vを10Vにするための電源トランスです。用途温度表示への電源設置場所制御盤内
温度計 感温部25L
右下精器製造¥13,980税込¥15,3781個当日出荷直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。用途エアー、水、油等の温度測定に。トラスコ品番838-2400材質感温部:BS(Crメッキ)、封入液:アルコール長さ(mm)(感温部)25精度±1目盛測定温度範囲(℃)0~50接続サイズR1/2
補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥13,980~税込¥15,378~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したT熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:茶色熱電対T熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
補償導線(N熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか12日以内出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したN熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:うすい赤熱電対N熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
補償導線(B熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥13,980~税込¥15,378~1巻(50m)ほか12日以内出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したB熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:灰色熱電対B熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番62-9825-41-57校正証明書一般校正(中国語)
厨房用温湿度計 英語版校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番62-9825-41-56校正証明書一般校正(英語)
厨房用温湿度計 校正証明書付
熱研¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-20校正証明書一般校正
赤外線放射温度計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥31,980~税込¥35,178~1式10日以内出荷から15日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。校正証明書一般校正
冷蔵庫用温度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(中国語)
赤外線放射温度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(英語)
食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥18,750税込¥20,6251台9日以内出荷突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番6-8821-01-56校正証明書一般校正(英語)
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様気体温度、計測範囲:表面温度/-30~+300℃・気体温度/-10~+50℃、スポット比:6:1(距離:測定視野)、測定波長:8~14μm質量(g)90(保護キャップおよび電池含む)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装着時)電源単4アルカリ乾電池×2本精度【表面温度】±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、【気体温度】±0.5℃分解能0.1電池寿命(時間)50(バックライトオフの場合)動作温度(℃)-10~+50アズワン品番61-0103-30-56校正ポイント3点(低・中・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様気体温度、計測範囲:表面温度/-30~+300℃・気体温度/-10~+50℃、スポット比:6:1(距離:測定視野)、測定波長:8~14μm質量(g)90(保護キャップおよび電池含む)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装着時)電源単4アルカリ乾電池×2本精度【表面温度】±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、【気体温度】±0.5℃分解能0.1電池寿命(時間)50(バックライトオフの場合)動作温度(℃)-10~+50アズワン品番61-0103-30-20校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属仕様測定間隔:0.5秒、【一般テクニカルデータ】、ハウジング:ABS、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:1ライン・バックライト:無し、保管温度:-40~+70℃セット内容testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書寸法(mm)【プローブシャフト】55質量(g)80径(Φmm)【プローブシャフト】2.3(先端部)外形寸法(mm)218×34×20規格EN13485電源ボタン型電池(CR2032)3V測定範囲(℃)【NTCサーミスタ】-50~+275先端寸法(mm)【プローブシャフト】17精度測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)寸法(Φmm)【プローブシャフト】3分解能0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)電池寿命(時間)350応答速度t99=10秒(動きのある流体中の場合)動作温度(℃)-20~+50色(本体)白アズワン品番2-7227-01-56校正ポイント25℃・80℃校正証明書一般校正(英語)
食品用中心温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用中心温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-20校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。アズワン品番2-5784-02-56校正証明書一般校正(英語)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個仕様測温接点:先端接地形材質プロテクター/エラストマー材質(本体)ABS樹脂(抗菌)質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~260本体寸法(mm)58×29×174精度±0.5℃センサータイプK熱電対・金属保護管タイプ電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)アズワン品番2-5784-01-56応答性2秒(0℃水中、90%応答)防水保護等級IP67校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
中心温度計 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。仕様センサー保護キャップ付き寸法(mm)55×45×183備考※防水構造を維持するために電池交換はできません。測定範囲(℃)-40~260電池寿命(時間)2500以上(周囲温度25℃)アズワン品番2-3521-01-56応答性2秒(90% 応答)防水保護等級IP67校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥88,980税込¥97,8781セット20日以内出荷高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット
安立計器¥84,980税込¥93,4781セット25日以内出荷高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
安立計器¥219,800税込¥241,7801セット12日以内出荷接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
安立計器¥199,800税込¥219,7801セット20日以内出荷接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【食品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥66,980~税込¥73,678~1セット14日以内出荷防水(IPX5)及びHACCP対応使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から10日以内出荷フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品