絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
452件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 防水飲料水・スープ用センサ サーモポート

    防水飲料水・スープ用センサ

    サーモポート
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • シース高速センサ サーモポート

    シース高速センサ

    サーモポート
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    センサ検知部が細く高速応答可能なセンサです。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ1.6、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • シース標準センサ サーモポート

    シース標準センサ

    サーモポート
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    キャリブレーションサーモ標準セットのセンサです。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 防水食品用センサ サーモポート

    防水食品用センサ

    サーモポート
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    厚もの(ローストビーフ用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 防水食品用樹脂グリップセンサ サーモポート

    防水食品用樹脂グリップセンサ

    サーモポート
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。
    付属品ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部電源DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。表示方式7セグメント赤色LED 文字高約57mm精度(℃)±(0.3+1digit)分解能(℃)0.1サンプリング約1秒表示範囲(℃)-50.0~199.9
  • 熱電対プローブ用延長ケーブル K-8516-30 ライン精機

    熱電対プローブ用延長ケーブル K-8516-30

    ライン精機
    3,898税込4,288
    1本
    46日以内出荷
    デジタル温度計用熱電対プローブ(K型)用の延長ケーブルです。
    材質PVC被覆種類Kケーブル長(mm)3000
  • 538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル PLUS(プラス)[文具]

    538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル

    PLUS(プラス)[文具]
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    プラス 温湿度LEDアラーム用USB-DC電源ケーブル
    用途プラス 温湿度LEDアラーム用。トラスコ品番698-3469材質PVC
  • 樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO200P セット

    ショウエイ
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
  • 樹脂製デジタル温度計MIO100D セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO100D セット

    ショウエイ
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
  • 樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO200D セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO200D セット

    ショウエイ
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
  • 樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO200S セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO200S セット

    ショウエイ
    82,980税込91,278
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO100P セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO100P セット

    ショウエイ
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
  • 樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO200P セット

    ショウエイ
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO100S セット ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO100S セット

    ショウエイ
    82,980税込91,278
    1セット
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • 樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • ECO120接続用プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    ECO120接続用プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
  • 浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    浸漬プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
  • Pt100浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    Pt100浸漬プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
  • Pt100串刺しプローブ センセカ(旧グライシンガー)

    Pt100串刺しプローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
  • AC/DCアダプタ ライン精機

    AC/DCアダプタ

    ライン精機
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    電池駆動のTC-3200とTH-4000を長時間のロギングに対応させる専用外部電源。TC-3200は内部ロギング機能(要DL2005)とあわせて最長2カ月以上の計測が可能(サンプリングタイム1時間、1プローブ測定モード時)
    適合機種TC-3200/TH-4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体 佐藤計量器製作所

    測温抵抗体

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    31日以内出荷
    伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能
  • ARF100/200用 データ解析ツール azbil(旧:山武)

    ARF100/200用 データ解析ツール

    azbil(旧:山武)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 折りたたみチャート azbil(旧:山武)

    折りたたみチャート

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1セット
    21日以内出荷
  • サーミスタフラットコードプローブ testo(テストー)

    サーミスタフラットコードプローブ

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    データロガ用温度プローブです。
    用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
  • リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401 CHINO(チノー)

    リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401

    CHINO(チノー)
    35,980税込39,578
    1セット(50個)
    22日以内出荷
    仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
  • ペン書用インク 青 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 青

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1セット(3個)
    13日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • ペン書用インク 緑 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 緑

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1セット(3個)
    13日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • 打点用インク2色 CHINO(チノー)

    打点用インク2色

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様1~2P打点用 2色 5cc 各3個入り1.赤 2.黒適合機種EH3/EH/ET/EA
  • ペン書用インク 黒 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 黒

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1セット(3個)
    22日以内出荷
    仕様標準 黒 20cc 3個入り適合機種EH/EU
  • ペン書用インク 赤 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 赤

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1セット(3個)
    22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • インクパッド(インク充填済み) CHINO(チノー)

    インクパッド(インク充填済み)

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷
    仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品