絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安立計器(83)
- CHINO(チノー)(54)
- サーモポート(38)
- 佐藤計量器製作所(36)
- T&D(ティアンドデイ)(24)
- オメガエンジニアリング(20)
- ショウエイ(20)
- testo(テストー)(19)
- アイ電子技研(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- シマデン(10)
- エスコ(9)
- アズワン(7)
- ダイレオ(7)
- カスタム(6)
- 藤田電機製作所(5)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- ユーアイニクス(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「校正証明書」から絞り込む

【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から10日以内出荷フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥73,980税込¥81,3781セット14日以内出荷高温用ステンレスガード材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷高温用ステンレスガード材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット8日以内出荷から14日以内出荷対象物を傷つけにくいテフロンガード材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
デジタル温度計 -40℃~280℃
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます寸法(mm)140×38×24質量(g)140電源単4×2本(付属)測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)分解能(℃)0.1防塵防水性能IP65
デジタル温度計 67×67×70mm
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。付属品USBケーブル材質PVC寸法(mm)67×67×70質量(g)137電源単4×4本(付属)測定範囲(℃)0~50精度±1℃分解能(℃)1機能温度表示、省電力、音声制御
放射温度計 +100/+1800℃
エスコ¥81,700税込¥89,8701台翌日出荷高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)200~1500測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)表示範囲(℃)100~1800応答速度約1秒(90%)アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
温度計・湿度計・濃度計洗浄度チェッカールミテスターsmart
アルボース¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷3ステップで簡単検査!拭き取り後、わずか10秒で対象物の汚染度が数字で表示されます。その場で測定結果が出る為、2次汚染の防止や、衛生教育に抜群の説得力を発揮。専用アプリによる測定データの管理も可能。
記録計用携帯ケース
東邦電子¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷TRM2006A000T-Z、TRM2012A000T-Z、TRM-00J-Z、TRM1006C000T-Z専用の携帯ケースです。質量(kg)約1.2アズワン品番64-9079-04
温度入力タイプ大型表示器
鶴賀電機¥63,980税込¥70,3781個52日以内出荷薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V質量(kg)約1.5抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定センサー付属無分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000保護等級IP55相当絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V表示色赤色取付け方法壁掛け表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)保存温度範囲(℃)-20~70許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V入力形式シングルエンデッド入力耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)動作温度範囲(℃)-10~50表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から22日以内出荷SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
安立計器¥29,980~税込¥32,978~1本22日以内出荷BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
安立計器¥25,980~税込¥28,578~1本22日以内出荷液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。用途グローブサーモメーター用アルコール温度計質量(kg)0.021幅W(mm)5アズワン品番64-3880-87
温度計(0-50℃)アスマン用 2本組
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781箱(2本)3日以内出荷・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。目盛(℃)-30~50
アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801台12日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1
SIBATA(柴田科学)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷から32日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
デジタル温度計MIO
ショウエイ¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力種別1D形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
デジタル温度計MIO
ショウエイ¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式適合機種センサ入力:Pt100Ω種別1P形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
デジタル温度計MIO
ショウエイ¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力適合機種センサ入力:DC4-20mA種別1D形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
デジタル温度計MIO
ショウエイ¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式種別1P形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
デジタル温度計MIC
ショウエイ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。適合機種センサ入力:Pt100Ω寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×22×48表示方式赤色発光7セグメントLED数字表示機表示分解能0.1℃
高精度白金測温抵抗体温度計 APT-100
安立計器¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計 最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能) 付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。電源(V)AC100±10%(50/60Hz)精度±(0.05% of reading+0.05)℃表示緑色7セグメントLED 6桁入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式温度測定範囲(℃)0~500フィルター1~10までの移動平均回数設定分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替通信方式RS-232C 9600bps測定電流1mA動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期1秒
高精度熱電対温度計
安立計器¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付きスイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル
安立計器¥94,980税込¥104,4781個22日以内出荷ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー120000データ保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー
安立計器¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。入力種類温度…マルチ入力、電圧…V電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット入力M3ネジ端子接続入力点数12分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー容量120000データ動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)測定電圧(V)±20印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p温度補償精度±0.5℃(基準接点)測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)リニアライザデジタルリニアライザ方式
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
安立計器¥269,800~税込¥296,780~1個21日以内出荷AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷から14日以内出荷Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)4(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷から14日以内出荷Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
シース熱電対温度センサ
安立計器¥41,980税込¥46,1781本30日以内出荷シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等材質(シース管)SUS316形状ターミナルボックスタイプ種類(熱接点)接地形コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング無しプラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)6.4シース長(mm)500被覆材シリコン
シース熱電対温度センサ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本21日以内出荷から30日以内出荷シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
被覆極細温度センサ SFシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本12日以内出荷から14日以内出荷SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。使用温度範囲(℃)-50~200許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度2秒プラグ形状ミニプラグ
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から14日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
高温移動表面用温度センサ Model 213
安立計器¥36,980~税込¥40,678~1本12日以内出荷から14日以内出荷Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等 圧延時における鋼板表面温度測定等 その他、移動中の鋼板表面温度測定等材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒耐久性1000時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ
安立計器¥119,800~税込¥131,780~1本8日以内出荷から14日以内出荷SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品